油圧ホース NWP210 25 外装ワイヤーブレード (両端金具1005+アダプタ付)

油圧ホース NWP210 25 外装ワイヤーブレード (両端金具1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP210 25 外装ワイヤーブレード (両端金具1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP210 25 外装ワイヤーブレード (両端金具1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP210 25 外装ワイヤーブレード (両端金具1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)
品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1"、【アダプタ(G×R)】1"×1"最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)180ホース内径(Φmm)25.4材質(アダプター)適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層4W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)36材質(金具)概略質量(g/m)1400推奨雰囲気温度(℃)-40~+80内容量1本
注意
※長さは1005から1005までとなります。アダプタは長さに含まれません。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
101件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22415508NWP210 25-500 1009+1005=1005+1009 W/B500
13,160
14,476(税込)
5日以内出荷
返品不可
22415517NWP210 25-510 1009+1005=1005+1009 W/B510
13,260
14,586(税込)
5日以内出荷
返品不可
22415526NWP210 25-520 1009+1005=1005+1009 W/B520
13,350
14,685(税込)
5日以内出荷
返品不可
22415535NWP210 25-530 1009+1005=1005+1009 W/B530
13,460
14,806(税込)
5日以内出荷
返品不可
22415551NWP210 25-540 1009+1005=1005+1009 W/B540
13,550
14,905(税込)
5日以内出荷
返品不可
22415560NWP210 25-550 1009+1005=1005+1009 W/B550
13,650
15,015(税込)
5日以内出荷
返品不可
22415569NWP210 25-560 1009+1005=1005+1009 W/B560
13,750
15,125(税込)
5日以内出荷
返品不可
22415578NWP210 25-570 1009+1005=1005+1009 W/B570
13,850
15,235(税込)
5日以内出荷
返品不可
22415587NWP210 25-580 1009+1005=1005+1009 W/B580
13,950
15,345(税込)
5日以内出荷
返品不可
22415596NWP210 25-590 1009+1005=1005+1009 W/B590
14,050
15,455(税込)
5日以内出荷
返品不可
22415605NWP210 25-600 1009+1005=1005+1009 W/B600
14,150
15,565(税込)
5日以内出荷
返品不可
22415621NWP210 25-610 1009+1005=1005+1009 W/B610
14,250
15,675(税込)
5日以内出荷
返品不可
22415630NWP210 25-620 1009+1005=1005+1009 W/B620
14,350
15,785(税込)
5日以内出荷
返品不可
22415639NWP210 25-630 1009+1005=1005+1009 W/B630
14,450
15,895(税込)
5日以内出荷
返品不可
22415648NWP210 25-640 1009+1005=1005+1009 W/B640
14,550
16,005(税込)
5日以内出荷
返品不可
22415657NWP210 25-650 1009+1005=1005+1009 W/B650
14,650
16,115(税込)
5日以内出荷
返品不可
22415666NWP210 25-660 1009+1005=1005+1009 W/B660
14,750
16,225(税込)
5日以内出荷
返品不可
22415675NWP210 25-670 1009+1005=1005+1009 W/B670
14,850
16,335(税込)
5日以内出荷
返品不可
22415691NWP210 25-680 1009+1005=1005+1009 W/B680
14,950
16,445(税込)
5日以内出荷
返品不可
22415700NWP210 25-690 1009+1005=1005+1009 W/B690
15,050
16,555(税込)
5日以内出荷
返品不可
22415709NWP210 25-700 1009+1005=1005+1009 W/B700
15,150
16,665(税込)
5日以内出荷
返品不可
22415718NWP210 25-710 1009+1005=1005+1009 W/B710
15,250
16,775(税込)
5日以内出荷
返品不可
22415727NWP210 25-720 1009+1005=1005+1009 W/B720
15,350
16,885(税込)
5日以内出荷
返品不可
22415736NWP210 25-730 1009+1005=1005+1009 W/B730
15,450
16,995(税込)
5日以内出荷
返品不可
22415745NWP210 25-740 1009+1005=1005+1009 W/B740
15,550
17,105(税込)
5日以内出荷
返品不可
22415761NWP210 25-750 1009+1005=1005+1009 W/B750
15,650
17,215(税込)
5日以内出荷
返品不可
22415770NWP210 25-760 1009+1005=1005+1009 W/B760
15,750
17,325(税込)
5日以内出荷
返品不可
22415779NWP210 25-770 1009+1005=1005+1009 W/B770
15,850
17,435(税込)
5日以内出荷
返品不可
22415788NWP210 25-780 1009+1005=1005+1009 W/B780
15,950
17,545(税込)
5日以内出荷
返品不可
22415797NWP210 25-790 1009+1005=1005+1009 W/B790
16,050
17,655(税込)
5日以内出荷
返品不可
22415806NWP210 25-800 1009+1005=1005+1009 W/B800
16,150
17,765(税込)
5日以内出荷
返品不可
22415815NWP210 25-810 1009+1005=1005+1009 W/B810
16,250
17,875(税込)
5日以内出荷
返品不可
22415831NWP210 25-820 1009+1005=1005+1009 W/B820
16,350
17,985(税込)
5日以内出荷
返品不可
22415840NWP210 25-830 1009+1005=1005+1009 W/B830
16,450
18,095(税込)
5日以内出荷
返品不可
22415849NWP210 25-840 1009+1005=1005+1009 W/B840
16,550
18,205(税込)
5日以内出荷
返品不可
22415858NWP210 25-850 1009+1005=1005+1009 W/B850
16,650
18,315(税込)
5日以内出荷
返品不可
22415867NWP210 25-860 1009+1005=1005+1009 W/B860
16,750
18,425(税込)
5日以内出荷
返品不可
22415876NWP210 25-870 1009+1005=1005+1009 W/B870
16,850
18,535(税込)
5日以内出荷
返品不可
22415885NWP210 25-880 1009+1005=1005+1009 W/B880
16,950
18,645(税込)
5日以内出荷
返品不可
22415901NWP210 25-890 1009+1005=1005+1009 W/B890
17,040
18,744(税込)
5日以内出荷
返品不可
22415910NWP210 25-900 1009+1005=1005+1009 W/B900
17,140
18,854(税込)
5日以内出荷
返品不可
22415919NWP210 25-910 1009+1005=1005+1009 W/B910
17,250
18,975(税込)
5日以内出荷
返品不可
22415928NWP210 25-920 1009+1005=1005+1009 W/B920
17,340
19,074(税込)
5日以内出荷
返品不可
22415937NWP210 25-930 1009+1005=1005+1009 W/B930
17,440
19,184(税込)
5日以内出荷
返品不可
22415946NWP210 25-940 1009+1005=1005+1009 W/B940
17,540
19,294(税込)
5日以内出荷
返品不可
22415955NWP210 25-950 1009+1005=1005+1009 W/B950
17,640
19,404(税込)
5日以内出荷
返品不可
22415971NWP210 25-960 1009+1005=1005+1009 W/B960
17,740
19,514(税込)
5日以内出荷
返品不可
22415980NWP210 25-970 1009+1005=1005+1009 W/B970
17,840
19,624(税込)
5日以内出荷
返品不可
22415989NWP210 25-980 1009+1005=1005+1009 W/B980
17,940
19,734(税込)
5日以内出荷
返品不可
22415998NWP210 25-990 1009+1005=1005+1009 W/B990
18,040
19,844(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする