曜日別特売

油圧ホース NWP140 19 (両端金具SUS1004)

油圧ホース NWP140 19 (両端金具SUS1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP140 19 (両端金具SUS1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP140 19 (両端金具SUS1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP140 19 (両端金具SUS1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)
品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】3/4、【アダプタ(G×R)】3/4×3/4最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)110ホース内径(Φmm)19材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)28材質(金具)SUS304概略質量(g/m)820推奨雰囲気温度(℃)-40~+80内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
241件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22419227NWP140 19-300 SUS1004=1004300
20,310
22,341(税込)
3日以内出荷
返品不可
22419236NWP140 19-310 SUS1004=1004310
20,340
22,374(税込)
3日以内出荷
返品不可
22419245NWP140 19-320 SUS1004=1004320
20,370
22,407(税込)
3日以内出荷
返品不可
22419261NWP140 19-330 SUS1004=1004330
20,400
22,440(税込)
3日以内出荷
返品不可
22419270NWP140 19-340 SUS1004=1004340
20,430
22,473(税込)
3日以内出荷
返品不可
22419279NWP140 19-350 SUS1004=1004350
20,470
22,517(税込)
3日以内出荷
返品不可
22419288NWP140 19-360 SUS1004=1004360
20,500
22,550(税込)
3日以内出荷
返品不可
22419297NWP140 19-370 SUS1004=1004370
20,530
22,583(税込)
3日以内出荷
返品不可
22419306NWP140 19-380 SUS1004=1004380
20,560
22,616(税込)
3日以内出荷
返品不可
22419315NWP140 19-390 SUS1004=1004390
20,600
22,660(税込)
3日以内出荷
返品不可
22419331NWP140 19-400 SUS1004=1004400
20,630
22,693(税込)
3日以内出荷
返品不可
22419340NWP140 19-410 SUS1004=1004410
20,660
22,726(税込)
3日以内出荷
返品不可
22419349NWP140 19-420 SUS1004=1004420
20,690
22,759(税込)
3日以内出荷
返品不可
22419358NWP140 19-430 SUS1004=1004430
20,720
22,792(税込)
3日以内出荷
返品不可
22419367NWP140 19-440 SUS1004=1004440
20,750
22,825(税込)
3日以内出荷
返品不可
22419376NWP140 19-450 SUS1004=1004450
20,790
22,869(税込)
3日以内出荷
返品不可
22419385NWP140 19-460 SUS1004=1004460
20,820
22,902(税込)
3日以内出荷
返品不可
22419401NWP140 19-470 SUS1004=1004470
20,850
22,935(税込)
3日以内出荷
返品不可
22419410NWP140 19-480 SUS1004=1004480
20,880
22,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
22419419NWP140 19-490 SUS1004=1004490
20,910
23,001(税込)
3日以内出荷
返品不可
22419428NWP140 19-500 SUS1004=1004500
20,940
23,034(税込)
3日以内出荷
返品不可
22419437NWP140 19-510 SUS1004=1004510
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
22419446NWP140 19-520 SUS1004=1004520
21,010
23,111(税込)
3日以内出荷
返品不可
22419455NWP140 19-530 SUS1004=1004530
21,040
23,144(税込)
3日以内出荷
返品不可
22419471NWP140 19-540 SUS1004=1004540
21,070
23,177(税込)
3日以内出荷
返品不可
22419480NWP140 19-550 SUS1004=1004550
21,100
23,210(税込)
3日以内出荷
返品不可
22419489NWP140 19-560 SUS1004=1004560
21,140
23,254(税込)
3日以内出荷
返品不可
22419498NWP140 19-570 SUS1004=1004570
21,170
23,287(税込)
3日以内出荷
返品不可
22419507NWP140 19-580 SUS1004=1004580
21,200
23,320(税込)
3日以内出荷
返品不可
22419516NWP140 19-590 SUS1004=1004590
21,230
23,353(税込)
3日以内出荷
返品不可
22419525NWP140 19-600 SUS1004=1004600
21,260
23,386(税込)
3日以内出荷
返品不可
22419541NWP140 19-610 SUS1004=1004610
21,300
23,430(税込)
3日以内出荷
返品不可
22419550NWP140 19-620 SUS1004=1004620
21,330
23,463(税込)
3日以内出荷
返品不可
22419559NWP140 19-630 SUS1004=1004630
21,360
23,496(税込)
3日以内出荷
返品不可
22419568NWP140 19-640 SUS1004=1004640
21,390
23,529(税込)
3日以内出荷
返品不可
22419577NWP140 19-650 SUS1004=1004650
21,420
23,562(税込)
3日以内出荷
返品不可
22419586NWP140 19-660 SUS1004=1004660
21,460
23,606(税込)
3日以内出荷
返品不可
22419595NWP140 19-670 SUS1004=1004670
21,490
23,639(税込)
3日以内出荷
返品不可
22419611NWP140 19-680 SUS1004=1004680
21,520
23,672(税込)
3日以内出荷
返品不可
22419620NWP140 19-690 SUS1004=1004690
21,550
23,705(税込)
3日以内出荷
返品不可
22419629NWP140 19-700 SUS1004=1004700
21,580
23,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
22419638NWP140 19-710 SUS1004=1004710
21,610
23,771(税込)
3日以内出荷
返品不可
22419647NWP140 19-720 SUS1004=1004720
21,650
23,815(税込)
3日以内出荷
返品不可
22419656NWP140 19-730 SUS1004=1004730
21,680
23,848(税込)
3日以内出荷
返品不可
22419665NWP140 19-740 SUS1004=1004740
21,710
23,881(税込)
3日以内出荷
返品不可
22419681NWP140 19-750 SUS1004=1004750
21,740
23,914(税込)
3日以内出荷
返品不可
22419690NWP140 19-760 SUS1004=1004760
21,770
23,947(税込)
3日以内出荷
返品不可
22419699NWP140 19-770 SUS1004=1004770
21,810
23,991(税込)
3日以内出荷
返品不可
22419708NWP140 19-780 SUS1004=1004780
21,840
24,024(税込)
3日以内出荷
返品不可
22419717NWP140 19-790 SUS1004=1004790
21,870
24,057(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする