油圧ホース NWP140 25 (両端金具SUS1004)

油圧ホース NWP140 25 (両端金具SUS1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP140 25 (両端金具SUS1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP140 25 (両端金具SUS1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP140 25 (両端金具SUS1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)
品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1"、【アダプタ(G×R)】1"×1"最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)140ホース内径(Φmm)25.4材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)35.9材質(金具)SUS304概略質量(g/m)1200推奨雰囲気温度(℃)-40~+80内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
241件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22421641NWP140 25-300 SUS1004=1004300
24,440
26,884(税込)
3日以内出荷
返品不可
22421650NWP140 25-310 SUS1004=1004310
24,490
26,939(税込)
3日以内出荷
返品不可
22421659NWP140 25-320 SUS1004=1004320
24,540
26,994(税込)
3日以内出荷
返品不可
22421668NWP140 25-330 SUS1004=1004330
24,590
27,049(税込)
3日以内出荷
返品不可
22421677NWP140 25-340 SUS1004=1004340
24,640
27,104(税込)
3日以内出荷
返品不可
22421686NWP140 25-350 SUS1004=1004350
24,700
27,170(税込)
3日以内出荷
返品不可
22421695NWP140 25-360 SUS1004=1004360
24,740
27,214(税込)
3日以内出荷
返品不可
22421711NWP140 25-370 SUS1004=1004370
24,800
27,280(税込)
3日以内出荷
返品不可
22421720NWP140 25-380 SUS1004=1004380
24,850
27,335(税込)
3日以内出荷
返品不可
22421729NWP140 25-390 SUS1004=1004390
24,900
27,390(税込)
3日以内出荷
返品不可
22421738NWP140 25-400 SUS1004=1004400
24,950
27,445(税込)
3日以内出荷
返品不可
22421747NWP140 25-410 SUS1004=1004410
25,000
27,500(税込)
3日以内出荷
返品不可
22421756NWP140 25-420 SUS1004=1004420
25,050
27,555(税込)
3日以内出荷
返品不可
22421765NWP140 25-430 SUS1004=1004430
25,100
27,610(税込)
3日以内出荷
返品不可
22421781NWP140 25-440 SUS1004=1004440
25,150
27,665(税込)
3日以内出荷
返品不可
22421790NWP140 25-450 SUS1004=1004450
25,200
27,720(税込)
3日以内出荷
返品不可
22421799NWP140 25-460 SUS1004=1004460
25,250
27,775(税込)
3日以内出荷
返品不可
22421808NWP140 25-470 SUS1004=1004470
25,310
27,841(税込)
3日以内出荷
返品不可
22421817NWP140 25-480 SUS1004=1004480
25,360
27,896(税込)
3日以内出荷
返品不可
22421826NWP140 25-490 SUS1004=1004490
25,410
27,951(税込)
3日以内出荷
返品不可
22421835NWP140 25-500 SUS1004=1004500
25,460
28,006(税込)
3日以内出荷
返品不可
22421851NWP140 25-510 SUS1004=1004510
25,510
28,061(税込)
3日以内出荷
返品不可
22421860NWP140 25-520 SUS1004=1004520
25,560
28,116(税込)
3日以内出荷
返品不可
22421869NWP140 25-530 SUS1004=1004530
25,610
28,171(税込)
3日以内出荷
返品不可
22421878NWP140 25-540 SUS1004=1004540
25,660
28,226(税込)
3日以内出荷
返品不可
22421887NWP140 25-550 SUS1004=1004550
25,710
28,281(税込)
3日以内出荷
返品不可
22421896NWP140 25-560 SUS1004=1004560
25,760
28,336(税込)
3日以内出荷
返品不可
22421905NWP140 25-570 SUS1004=1004570
25,810
28,391(税込)
3日以内出荷
返品不可
22421921NWP140 25-580 SUS1004=1004580
25,870
28,457(税込)
3日以内出荷
返品不可
22421930NWP140 25-590 SUS1004=1004590
25,910
28,501(税込)
3日以内出荷
返品不可
22421939NWP140 25-600 SUS1004=1004600
25,970
28,567(税込)
3日以内出荷
返品不可
22421948NWP140 25-610 SUS1004=1004610
26,020
28,622(税込)
3日以内出荷
返品不可
22421957NWP140 25-620 SUS1004=1004620
26,070
28,677(税込)
3日以内出荷
返品不可
22421966NWP140 25-630 SUS1004=1004630
26,120
28,732(税込)
3日以内出荷
返品不可
22421975NWP140 25-640 SUS1004=1004640
26,170
28,787(税込)
3日以内出荷
返品不可
22421991NWP140 25-650 SUS1004=1004650
26,220
28,842(税込)
3日以内出荷
返品不可
22422000NWP140 25-660 SUS1004=1004660
26,270
28,897(税込)
3日以内出荷
返品不可
22422009NWP140 25-670 SUS1004=1004670
26,320
28,952(税込)
3日以内出荷
返品不可
22422018NWP140 25-680 SUS1004=1004680
26,370
29,007(税込)
3日以内出荷
返品不可
22422027NWP140 25-690 SUS1004=1004690
26,430
29,073(税込)
3日以内出荷
返品不可
22422036NWP140 25-700 SUS1004=1004700
26,480
29,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
22422045NWP140 25-710 SUS1004=1004710
26,530
29,183(税込)
3日以内出荷
返品不可
22422061NWP140 25-720 SUS1004=1004720
26,580
29,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
22422070NWP140 25-730 SUS1004=1004730
26,630
29,293(税込)
3日以内出荷
返品不可
22422079NWP140 25-740 SUS1004=1004740
26,680
29,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
22422088NWP140 25-750 SUS1004=1004750
26,730
29,403(税込)
3日以内出荷
返品不可
22422097NWP140 25-760 SUS1004=1004760
26,780
29,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
22422106NWP140 25-770 SUS1004=1004770
26,830
29,513(税込)
3日以内出荷
返品不可
22422115NWP140 25-780 SUS1004=1004780
26,880
29,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
22422131NWP140 25-790 SUS1004=1004790
26,930
29,623(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする