曜日別特売

油圧ホース NWP70 19 (両端金具SUS1004)

油圧ホース NWP70 19 (両端金具SUS1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP70 19 (両端金具SUS1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP70 19 (両端金具SUS1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP70 19 (両端金具SUS1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)
品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】3/4、【アダプタ(G×R)】3/4×3/4最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)100ホース内径(Φmm)19材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)25.7材質(金具)SUS304概略質量(g/m)490推奨雰囲気温度(℃)-40~+80内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
241件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22444926NWP70 19-300 SUS1004=1004300
20,110
22,121(税込)
3日以内出荷
返品不可
22444935NWP70 19-310 SUS1004=1004310
20,140
22,154(税込)
3日以内出荷
返品不可
22444951NWP70 19-320 SUS1004=1004320
20,160
22,176(税込)
3日以内出荷
返品不可
22444960NWP70 19-330 SUS1004=1004330
20,190
22,209(税込)
3日以内出荷
返品不可
22444969NWP70 19-340 SUS1004=1004340
20,210
22,231(税込)
3日以内出荷
返品不可
22444978NWP70 19-350 SUS1004=1004350
20,240
22,264(税込)
3日以内出荷
返品不可
22444987NWP70 19-360 SUS1004=1004360
20,260
22,286(税込)
3日以内出荷
返品不可
22444996NWP70 19-370 SUS1004=1004370
20,290
22,319(税込)
3日以内出荷
返品不可
22445005NWP70 19-380 SUS1004=1004380
20,310
22,341(税込)
3日以内出荷
返品不可
22445021NWP70 19-390 SUS1004=1004390
20,340
22,374(税込)
3日以内出荷
返品不可
22445030NWP70 19-400 SUS1004=1004400
20,370
22,407(税込)
3日以内出荷
返品不可
22445039NWP70 19-410 SUS1004=1004410
20,390
22,429(税込)
3日以内出荷
返品不可
22445048NWP70 19-420 SUS1004=1004420
20,410
22,451(税込)
3日以内出荷
返品不可
22445057NWP70 19-430 SUS1004=1004430
20,440
22,484(税込)
3日以内出荷
返品不可
22445066NWP70 19-440 SUS1004=1004440
20,470
22,517(税込)
3日以内出荷
返品不可
22445075NWP70 19-450 SUS1004=1004450
20,490
22,539(税込)
3日以内出荷
返品不可
22445091NWP70 19-460 SUS1004=1004460
20,520
22,572(税込)
3日以内出荷
返品不可
22445100NWP70 19-470 SUS1004=1004470
20,540
22,594(税込)
3日以内出荷
返品不可
22445109NWP70 19-480 SUS1004=1004480
20,570
22,627(税込)
3日以内出荷
返品不可
22445118NWP70 19-490 SUS1004=1004490
20,590
22,649(税込)
3日以内出荷
返品不可
22445127NWP70 19-500 SUS1004=1004500
20,620
22,682(税込)
3日以内出荷
返品不可
22445136NWP70 19-510 SUS1004=1004510
20,640
22,704(税込)
3日以内出荷
返品不可
22445145NWP70 19-520 SUS1004=1004520
20,670
22,737(税込)
3日以内出荷
返品不可
22445161NWP70 19-530 SUS1004=1004530
20,690
22,759(税込)
3日以内出荷
返品不可
22445170NWP70 19-540 SUS1004=1004540
20,720
22,792(税込)
3日以内出荷
返品不可
22445179NWP70 19-550 SUS1004=1004550
20,740
22,814(税込)
3日以内出荷
返品不可
22445188NWP70 19-560 SUS1004=1004560
20,770
22,847(税込)
3日以内出荷
返品不可
22445197NWP70 19-570 SUS1004=1004570
20,800
22,880(税込)
3日以内出荷
返品不可
22445206NWP70 19-580 SUS1004=1004580
20,820
22,902(税込)
3日以内出荷
返品不可
22445215NWP70 19-590 SUS1004=1004590
20,850
22,935(税込)
3日以内出荷
返品不可
22445231NWP70 19-600 SUS1004=1004600
20,870
22,957(税込)
3日以内出荷
返品不可
22445240NWP70 19-610 SUS1004=1004610
20,900
22,990(税込)
3日以内出荷
返品不可
22445249NWP70 19-620 SUS1004=1004620
20,920
23,012(税込)
3日以内出荷
返品不可
22445258NWP70 19-630 SUS1004=1004630
20,950
23,045(税込)
3日以内出荷
返品不可
22445267NWP70 19-640 SUS1004=1004640
20,970
23,067(税込)
3日以内出荷
返品不可
22445276NWP70 19-650 SUS1004=1004650
21,000
23,100(税込)
3日以内出荷
返品不可
22445285NWP70 19-660 SUS1004=1004660
21,020
23,122(税込)
3日以内出荷
返品不可
22445301NWP70 19-670 SUS1004=1004670
21,050
23,155(税込)
3日以内出荷
返品不可
22445310NWP70 19-680 SUS1004=1004680
21,070
23,177(税込)
3日以内出荷
返品不可
22445319NWP70 19-690 SUS1004=1004690
21,100
23,210(税込)
3日以内出荷
返品不可
22445328NWP70 19-700 SUS1004=1004700
21,130
23,243(税込)
3日以内出荷
返品不可
22445337NWP70 19-710 SUS1004=1004710
21,150
23,265(税込)
3日以内出荷
返品不可
22445346NWP70 19-720 SUS1004=1004720
21,180
23,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
22445355NWP70 19-730 SUS1004=1004730
21,200
23,320(税込)
3日以内出荷
返品不可
22445371NWP70 19-740 SUS1004=1004740
21,230
23,353(税込)
3日以内出荷
返品不可
22445380NWP70 19-750 SUS1004=1004750
21,250
23,375(税込)
3日以内出荷
返品不可
22445389NWP70 19-760 SUS1004=1004760
21,280
23,408(税込)
3日以内出荷
返品不可
22445398NWP70 19-770 SUS1004=1004770
21,300
23,430(税込)
3日以内出荷
返品不可
22445407NWP70 19-780 SUS1004=1004780
21,330
23,463(税込)
3日以内出荷
返品不可
22445416NWP70 19-790 SUS1004=1004790
21,350
23,485(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする