YOKOHAMA(横浜ゴム)
油圧ホース NWP70 6 (両端金具SUS1004)
品番
【金具(両端)】1004
ねじ径
【G(PF)】1/4、【アダプタ(G×R)】1/4×1/4
最高使用圧力(MPa)
7
最小曲げ半径(mm)
40
ホース内径(Φmm)
6.3
材質(アダプター)
SUS304
適合流体
一般作動油
最小破壊圧力(MPa)
28
補強層
1W/B
流体温度範囲(℃)
-40~+100
ホース外径(Φmm)
11.8
材質(金具)
SUS304
概略質量(g/m)
180
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+80
内容量
1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
バスケットに入れる
271
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22449747
NWP70 6-200 SUS1004=1004
200
¥
7,440
¥
8,184
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22449756
NWP70 6-210 SUS1004=1004
210
¥
7,450
¥
8,195
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22449765
NWP70 6-220 SUS1004=1004
220
¥
7,470
¥
8,217
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22449781
NWP70 6-230 SUS1004=1004
230
¥
7,480
¥
8,228
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22449790
NWP70 6-240 SUS1004=1004
240
¥
7,490
¥
8,239
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22449799
NWP70 6-250 SUS1004=1004
250
¥
7,510
¥
8,261
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22449808
NWP70 6-260 SUS1004=1004
260
¥
7,520
¥
8,272
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22449817
NWP70 6-270 SUS1004=1004
270
¥
7,530
¥
8,283
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22449826
NWP70 6-280 SUS1004=1004
280
¥
7,550
¥
8,305
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22449835
NWP70 6-290 SUS1004=1004
290
¥
7,560
¥
8,316
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22449851
NWP70 6-300 SUS1004=1004
300
¥
7,580
¥
8,338
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22449860
NWP70 6-310 SUS1004=1004
310
¥
7,590
¥
8,349
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22449869
NWP70 6-320 SUS1004=1004
320
¥
7,600
¥
8,360
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22449878
NWP70 6-330 SUS1004=1004
330
¥
7,620
¥
8,382
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22449887
NWP70 6-340 SUS1004=1004
340
¥
7,630
¥
8,393
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22449896
NWP70 6-350 SUS1004=1004
350
¥
7,640
¥
8,404
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22449905
NWP70 6-360 SUS1004=1004
360
¥
7,660
¥
8,426
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22449921
NWP70 6-370 SUS1004=1004
370
¥
7,670
¥
8,437
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22449930
NWP70 6-380 SUS1004=1004
380
¥
7,690
¥
8,459
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22449939
NWP70 6-390 SUS1004=1004
390
¥
7,700
¥
8,470
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22449948
NWP70 6-400 SUS1004=1004
400
¥
7,710
¥
8,481
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22449957
NWP70 6-410 SUS1004=1004
410
¥
7,730
¥
8,503
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22449966
NWP70 6-420 SUS1004=1004
420
¥
7,740
¥
8,514
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22449975
NWP70 6-430 SUS1004=1004
430
¥
7,760
¥
8,536
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22449991
NWP70 6-440 SUS1004=1004
440
¥
7,770
¥
8,547
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22450000
NWP70 6-450 SUS1004=1004
450
¥
7,780
¥
8,558
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22450009
NWP70 6-460 SUS1004=1004
460
¥
7,800
¥
8,580
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22450018
NWP70 6-470 SUS1004=1004
470
¥
7,810
¥
8,591
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22450027
NWP70 6-480 SUS1004=1004
480
¥
7,830
¥
8,613
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22450036
NWP70 6-490 SUS1004=1004
490
¥
7,840
¥
8,624
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22450045
NWP70 6-500 SUS1004=1004
500
¥
7,850
¥
8,635
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22450061
NWP70 6-510 SUS1004=1004
510
¥
7,870
¥
8,657
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22450070
NWP70 6-520 SUS1004=1004
520
¥
7,880
¥
8,668
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22450079
NWP70 6-530 SUS1004=1004
530
¥
7,890
¥
8,679
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22450088
NWP70 6-540 SUS1004=1004
540
¥
7,910
¥
8,701
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22450097
NWP70 6-550 SUS1004=1004
550
¥
7,920
¥
8,712
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22450106
NWP70 6-560 SUS1004=1004
560
¥
7,940
¥
8,734
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22450115
NWP70 6-570 SUS1004=1004
570
¥
7,950
¥
8,745
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22450131
NWP70 6-580 SUS1004=1004
580
¥
7,960
¥
8,756
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22450140
NWP70 6-590 SUS1004=1004
590
¥
7,980
¥
8,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22450149
NWP70 6-600 SUS1004=1004
600
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22450158
NWP70 6-610 SUS1004=1004
610
¥
8,000
¥
8,800
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22450167
NWP70 6-620 SUS1004=1004
620
¥
8,020
¥
8,822
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22450176
NWP70 6-630 SUS1004=1004
630
¥
8,030
¥
8,833
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22450185
NWP70 6-640 SUS1004=1004
640
¥
8,050
¥
8,855
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22450201
NWP70 6-650 SUS1004=1004
650
¥
8,060
¥
8,866
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22450210
NWP70 6-660 SUS1004=1004
660
¥
8,070
¥
8,877
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22450219
NWP70 6-670 SUS1004=1004
670
¥
8,090
¥
8,899
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22450228
NWP70 6-680 SUS1004=1004
680
¥
8,100
¥
8,910
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22450237
NWP70 6-690 SUS1004=1004
690
¥
8,120
¥
8,932
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
次へ