曜日別特売

油圧ホース NWP140 12 (両端金具SUS1005)

油圧ホース NWP140 12 (両端金具SUS1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP140 12 (両端金具SUS1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP140 12 (両端金具SUS1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP140 12 (両端金具SUS1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)
品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1/2、【アダプタ(G×R)】1/2×1/2最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)70ホース内径(Φmm)12.7材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)19.1材質(金具)SUS304概略質量(g/m)340推奨雰囲気温度(℃)-40~+80内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
270件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22455171NWP140 12-200 SUS1005=1005200
9,530
10,483(税込)
3日以内出荷
返品不可
22455180NWP140 12-210 SUS1005=1005210
9,550
10,505(税込)
3日以内出荷
返品不可
22455189NWP140 12-220 SUS1005=1005220
9,570
10,527(税込)
3日以内出荷
返品不可
22455198NWP140 12-230 SUS1005=1005230
9,590
10,549(税込)
3日以内出荷
返品不可
22455207NWP140 12-240 SUS1005=1005240
9,610
10,571(税込)
3日以内出荷
返品不可
22455216NWP140 12-250 SUS1005=1005250
9,630
10,593(税込)
3日以内出荷
返品不可
22455225NWP140 12-260 SUS1005=1005260
9,650
10,615(税込)
3日以内出荷
返品不可
22455241NWP140 12-270 SUS1005=1005270
9,670
10,637(税込)
3日以内出荷
返品不可
22455250NWP140 12-280 SUS1005=1005280
9,690
10,659(税込)
3日以内出荷
返品不可
22455259NWP140 12-290 SUS1005=1005290
9,710
10,681(税込)
3日以内出荷
返品不可
22455268NWP140 12-300 SUS1005=1005300
9,730
10,703(税込)
3日以内出荷
返品不可
22455277NWP140 12-310 SUS1005=1005310
9,750
10,725(税込)
3日以内出荷
返品不可
22455286NWP140 12-320 SUS1005=1005320
9,770
10,747(税込)
3日以内出荷
返品不可
22455295NWP140 12-330 SUS1005=1005330
9,780
10,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
22455311NWP140 12-340 SUS1005=1005340
9,800
10,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
22455320NWP140 12-350 SUS1005=1005350
9,820
10,802(税込)
3日以内出荷
返品不可
22455329NWP140 12-360 SUS1005=1005360
9,840
10,824(税込)
3日以内出荷
返品不可
22455338NWP140 12-370 SUS1005=1005370
9,860
10,846(税込)
3日以内出荷
返品不可
22455347NWP140 12-380 SUS1005=1005380
9,880
10,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
22455356NWP140 12-390 SUS1005=1005390
9,900
10,890(税込)
3日以内出荷
返品不可
22455365NWP140 12-400 SUS1005=1005400
9,920
10,912(税込)
3日以内出荷
返品不可
22455381NWP140 12-410 SUS1005=1005410
9,940
10,934(税込)
3日以内出荷
返品不可
22455390NWP140 12-420 SUS1005=1005420
9,960
10,956(税込)
3日以内出荷
返品不可
22455399NWP140 12-430 SUS1005=1005430
9,980
10,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
22455408NWP140 12-440 SUS1005=1005440
10,000
11,000(税込)
3日以内出荷
返品不可
22455417NWP140 12-450 SUS1005=1005450
10,010
11,011(税込)
3日以内出荷
返品不可
22455426NWP140 12-460 SUS1005=1005460
10,030
11,033(税込)
3日以内出荷
返品不可
22455435NWP140 12-470 SUS1005=1005470
10,050
11,055(税込)
3日以内出荷
返品不可
22455451NWP140 12-480 SUS1005=1005480
10,070
11,077(税込)
3日以内出荷
返品不可
22455460NWP140 12-490 SUS1005=1005490
10,090
11,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
22455469NWP140 12-500 SUS1005=1005500
10,110
11,121(税込)
3日以内出荷
返品不可
22455478NWP140 12-510 SUS1005=1005510
10,130
11,143(税込)
3日以内出荷
返品不可
22455487NWP140 12-520 SUS1005=1005520
10,150
11,165(税込)
3日以内出荷
返品不可
22455496NWP140 12-530 SUS1005=1005530
10,170
11,187(税込)
3日以内出荷
返品不可
22455505NWP140 12-540 SUS1005=1005540
10,190
11,209(税込)
3日以内出荷
返品不可
22455521NWP140 12-550 SUS1005=1005550
10,210
11,231(税込)
3日以内出荷
返品不可
22455530NWP140 12-560 SUS1005=1005560
10,230
11,253(税込)
3日以内出荷
返品不可
22455539NWP140 12-570 SUS1005=1005570
10,240
11,264(税込)
3日以内出荷
返品不可
22455548NWP140 12-580 SUS1005=1005580
10,260
11,286(税込)
3日以内出荷
返品不可
22455557NWP140 12-590 SUS1005=1005590
10,280
11,308(税込)
3日以内出荷
返品不可
22455566NWP140 12-600 SUS1005=1005600
10,300
11,330(税込)
3日以内出荷
返品不可
22455575NWP140 12-610 SUS1005=1005610
10,320
11,352(税込)
3日以内出荷
返品不可
22455591NWP140 12-620 SUS1005=1005620
10,340
11,374(税込)
3日以内出荷
返品不可
22455600NWP140 12-630 SUS1005=1005630
10,360
11,396(税込)
3日以内出荷
返品不可
22455609NWP140 12-640 SUS1005=1005640
10,380
11,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
22455618NWP140 12-650 SUS1005=1005650
10,400
11,440(税込)
3日以内出荷
返品不可
22455627NWP140 12-660 SUS1005=1005660
10,420
11,462(税込)
3日以内出荷
返品不可
22455636NWP140 12-670 SUS1005=1005670
10,440
11,484(税込)
3日以内出荷
返品不可
22455645NWP140 12-680 SUS1005=1005680
10,460
11,506(税込)
3日以内出荷
返品不可
22455661NWP140 12-690 SUS1005=1005690
10,470
11,517(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする