油圧ホース NWP210 12 (両端金具SUS1005)

油圧ホース NWP210 12 (両端金具SUS1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP210 12 (両端金具SUS1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP210 12 (両端金具SUS1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP210 12 (両端金具SUS1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)
品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1/2、【アダプタ(G×R)】1/2×1/2最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)80ホース内径(Φmm)12.7材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)20.4材質(金具)SUS304概略質量(g/m)490推奨雰囲気温度(℃)-40~+80内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
270件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22468121NWP210 12-200 SUS1005=1005200
10,080
11,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
22468130NWP210 12-210 SUS1005=1005210
10,100
11,110(税込)
3日以内出荷
返品不可
22468139NWP210 12-220 SUS1005=1005220
10,130
11,143(税込)
3日以内出荷
返品不可
22468148NWP210 12-230 SUS1005=1005230
10,150
11,165(税込)
3日以内出荷
返品不可
22468157NWP210 12-240 SUS1005=1005240
10,180
11,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
22468166NWP210 12-250 SUS1005=1005250
10,200
11,220(税込)
3日以内出荷
返品不可
22468175NWP210 12-260 SUS1005=1005260
10,230
11,253(税込)
3日以内出荷
返品不可
22468191NWP210 12-270 SUS1005=1005270
10,260
11,286(税込)
3日以内出荷
返品不可
22468200NWP210 12-280 SUS1005=1005280
10,280
11,308(税込)
3日以内出荷
返品不可
22468209NWP210 12-290 SUS1005=1005290
10,310
11,341(税込)
3日以内出荷
返品不可
22468218NWP210 12-300 SUS1005=1005300
10,330
11,363(税込)
3日以内出荷
返品不可
22468227NWP210 12-310 SUS1005=1005310
10,360
11,396(税込)
3日以内出荷
返品不可
22468236NWP210 12-320 SUS1005=1005320
10,380
11,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
22468245NWP210 12-330 SUS1005=1005330
10,410
11,451(税込)
3日以内出荷
返品不可
22468261NWP210 12-340 SUS1005=1005340
10,430
11,473(税込)
3日以内出荷
返品不可
22468270NWP210 12-350 SUS1005=1005350
10,460
11,506(税込)
3日以内出荷
返品不可
22468279NWP210 12-360 SUS1005=1005360
10,480
11,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
22468288NWP210 12-370 SUS1005=1005370
10,510
11,561(税込)
3日以内出荷
返品不可
22468297NWP210 12-380 SUS1005=1005380
10,530
11,583(税込)
3日以内出荷
返品不可
22468306NWP210 12-390 SUS1005=1005390
10,560
11,616(税込)
3日以内出荷
返品不可
22468315NWP210 12-400 SUS1005=1005400
10,580
11,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
22468331NWP210 12-410 SUS1005=1005410
10,610
11,671(税込)
3日以内出荷
返品不可
22468340NWP210 12-420 SUS1005=1005420
10,630
11,693(税込)
3日以内出荷
返品不可
22468349NWP210 12-430 SUS1005=1005430
10,660
11,726(税込)
3日以内出荷
返品不可
22468358NWP210 12-440 SUS1005=1005440
10,680
11,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
22468367NWP210 12-450 SUS1005=1005450
10,710
11,781(税込)
3日以内出荷
返品不可
22468376NWP210 12-460 SUS1005=1005460
10,730
11,803(税込)
3日以内出荷
返品不可
22468385NWP210 12-470 SUS1005=1005470
10,760
11,836(税込)
3日以内出荷
返品不可
22468401NWP210 12-480 SUS1005=1005480
10,790
11,869(税込)
3日以内出荷
返品不可
22468410NWP210 12-490 SUS1005=1005490
10,810
11,891(税込)
3日以内出荷
返品不可
22468419NWP210 12-500 SUS1005=1005500
10,840
11,924(税込)
3日以内出荷
返品不可
22468428NWP210 12-510 SUS1005=1005510
10,860
11,946(税込)
3日以内出荷
返品不可
22468437NWP210 12-520 SUS1005=1005520
10,890
11,979(税込)
3日以内出荷
返品不可
22468446NWP210 12-530 SUS1005=1005530
10,910
12,001(税込)
3日以内出荷
返品不可
22468455NWP210 12-540 SUS1005=1005540
10,940
12,034(税込)
3日以内出荷
返品不可
22468471NWP210 12-550 SUS1005=1005550
10,960
12,056(税込)
3日以内出荷
返品不可
22468480NWP210 12-560 SUS1005=1005560
10,990
12,089(税込)
3日以内出荷
返品不可
22468489NWP210 12-570 SUS1005=1005570
11,010
12,111(税込)
3日以内出荷
返品不可
22468498NWP210 12-580 SUS1005=1005580
11,040
12,144(税込)
3日以内出荷
返品不可
22468507NWP210 12-590 SUS1005=1005590
11,070
12,177(税込)
3日以内出荷
返品不可
22468516NWP210 12-600 SUS1005=1005600
11,090
12,199(税込)
3日以内出荷
返品不可
22468525NWP210 12-610 SUS1005=1005610
11,120
12,232(税込)
3日以内出荷
返品不可
22468541NWP210 12-620 SUS1005=1005620
11,140
12,254(税込)
3日以内出荷
返品不可
22468550NWP210 12-630 SUS1005=1005630
11,170
12,287(税込)
3日以内出荷
返品不可
22468559NWP210 12-640 SUS1005=1005640
11,190
12,309(税込)
3日以内出荷
返品不可
22468568NWP210 12-650 SUS1005=1005650
11,220
12,342(税込)
3日以内出荷
返品不可
22468577NWP210 12-660 SUS1005=1005660
11,240
12,364(税込)
3日以内出荷
返品不可
22468586NWP210 12-670 SUS1005=1005670
11,270
12,397(税込)
3日以内出荷
返品不可
22468595NWP210 12-680 SUS1005=1005680
11,290
12,419(税込)
3日以内出荷
返品不可
22468611NWP210 12-690 SUS1005=1005690
11,320
12,452(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする