曜日別特売

油圧ホース NWP70 19 (両端金具SUS1005)

油圧ホース NWP70 19 (両端金具SUS1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP70 19 (両端金具SUS1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP70 19 (両端金具SUS1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP70 19 (両端金具SUS1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)
品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】3/4、【アダプタ(G×R)】3/4×3/4最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)100ホース内径(Φmm)19材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)25.7材質(金具)SUS304概略質量(g/m)490推奨雰囲気温度(℃)-40~+80内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
240件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22483575NWP70 19-300 SUS1005=1005300
20,110
22,121(税込)
3日以内出荷
返品不可
22483591NWP70 19-310 SUS1005=1005310
20,140
22,154(税込)
3日以内出荷
返品不可
22483600NWP70 19-320 SUS1005=1005320
20,160
22,176(税込)
3日以内出荷
返品不可
22483609NWP70 19-330 SUS1005=1005330
20,190
22,209(税込)
3日以内出荷
返品不可
22483618NWP70 19-340 SUS1005=1005340
20,210
22,231(税込)
3日以内出荷
返品不可
22483627NWP70 19-350 SUS1005=1005350
20,240
22,264(税込)
3日以内出荷
返品不可
22483636NWP70 19-360 SUS1005=1005360
20,260
22,286(税込)
3日以内出荷
返品不可
22483645NWP70 19-370 SUS1005=1005370
20,290
22,319(税込)
3日以内出荷
返品不可
22483661NWP70 19-380 SUS1005=1005380
20,310
22,341(税込)
3日以内出荷
返品不可
22483670NWP70 19-390 SUS1005=1005390
20,340
22,374(税込)
3日以内出荷
返品不可
22483679NWP70 19-400 SUS1005=1005400
20,370
22,407(税込)
3日以内出荷
返品不可
22483688NWP70 19-410 SUS1005=1005410
20,390
22,429(税込)
3日以内出荷
返品不可
22483697NWP70 19-420 SUS1005=1005420
20,410
22,451(税込)
3日以内出荷
返品不可
22483706NWP70 19-430 SUS1005=1005430
20,440
22,484(税込)
3日以内出荷
返品不可
22483715NWP70 19-440 SUS1005=1005440
20,470
22,517(税込)
3日以内出荷
返品不可
22483731NWP70 19-450 SUS1005=1005450
20,490
22,539(税込)
3日以内出荷
返品不可
22483740NWP70 19-460 SUS1005=1005460
20,520
22,572(税込)
3日以内出荷
返品不可
22483749NWP70 19-470 SUS1005=1005470
20,540
22,594(税込)
3日以内出荷
返品不可
22483758NWP70 19-480 SUS1005=1005480
20,570
22,627(税込)
3日以内出荷
返品不可
22483767NWP70 19-490 SUS1005=1005490
20,590
22,649(税込)
3日以内出荷
返品不可
22483776NWP70 19-500 SUS1005=1005500
20,620
22,682(税込)
3日以内出荷
返品不可
22483785NWP70 19-510 SUS1005=1005510
20,640
22,704(税込)
3日以内出荷
返品不可
22483801NWP70 19-520 SUS1005=1005520
20,670
22,737(税込)
3日以内出荷
返品不可
22483810NWP70 19-530 SUS1005=1005530
20,690
22,759(税込)
3日以内出荷
返品不可
22483819NWP70 19-540 SUS1005=1005540
20,720
22,792(税込)
3日以内出荷
返品不可
22483828NWP70 19-550 SUS1005=1005550
20,740
22,814(税込)
3日以内出荷
返品不可
22483837NWP70 19-560 SUS1005=1005560
20,770
22,847(税込)
3日以内出荷
返品不可
22483846NWP70 19-570 SUS1005=1005570
20,800
22,880(税込)
3日以内出荷
返品不可
22483855NWP70 19-580 SUS1005=1005580
20,820
22,902(税込)
3日以内出荷
返品不可
22483871NWP70 19-590 SUS1005=1005590
20,850
22,935(税込)
3日以内出荷
返品不可
22483880NWP70 19-600 SUS1005=1005600
20,870
22,957(税込)
3日以内出荷
返品不可
22483889NWP70 19-610 SUS1005=1005610
20,900
22,990(税込)
3日以内出荷
返品不可
22483898NWP70 19-620 SUS1005=1005620
20,920
23,012(税込)
3日以内出荷
返品不可
22483907NWP70 19-630 SUS1005=1005630
20,950
23,045(税込)
3日以内出荷
返品不可
22483916NWP70 19-640 SUS1005=1005640
20,970
23,067(税込)
3日以内出荷
返品不可
22483925NWP70 19-650 SUS1005=1005650
21,000
23,100(税込)
3日以内出荷
返品不可
22483941NWP70 19-660 SUS1005=1005660
21,020
23,122(税込)
3日以内出荷
返品不可
22483950NWP70 19-670 SUS1005=1005670
21,050
23,155(税込)
3日以内出荷
返品不可
22483959NWP70 19-680 SUS1005=1005680
21,070
23,177(税込)
3日以内出荷
返品不可
22483968NWP70 19-690 SUS1005=1005690
21,100
23,210(税込)
3日以内出荷
返品不可
22483977NWP70 19-700 SUS1005=1005700
21,130
23,243(税込)
3日以内出荷
返品不可
22483986NWP70 19-710 SUS1005=1005710
21,150
23,265(税込)
3日以内出荷
返品不可
22483995NWP70 19-720 SUS1005=1005720
21,180
23,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
22484011NWP70 19-730 SUS1005=1005730
21,200
23,320(税込)
3日以内出荷
返品不可
22484020NWP70 19-740 SUS1005=1005740
21,230
23,353(税込)
3日以内出荷
返品不可
22484029NWP70 19-750 SUS1005=1005750
21,250
23,375(税込)
3日以内出荷
返品不可
22484038NWP70 19-760 SUS1005=1005760
21,280
23,408(税込)
3日以内出荷
返品不可
22484047NWP70 19-770 SUS1005=1005770
21,300
23,430(税込)
3日以内出荷
返品不可
22484056NWP70 19-780 SUS1005=1005780
21,330
23,463(税込)
3日以内出荷
返品不可
22484065NWP70 19-790 SUS1005=1005790
21,350
23,485(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする