YOKOHAMA(横浜ゴム)
油圧ホース NWP70 6 (両端金具SUS1005)
品番
【金具(両端)】1005
ねじ径
【G(PF)】1/4、【アダプタ(G×R)】1/4×1/4
最高使用圧力(MPa)
7
最小曲げ半径(mm)
40
ホース内径(Φmm)
6.3
材質(アダプター)
SUS304
適合流体
一般作動油
最小破壊圧力(MPa)
28
補強層
1W/B
流体温度範囲(℃)
-40~+100
ホース外径(Φmm)
11.8
材質(金具)
SUS304
概略質量(g/m)
180
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+80
内容量
1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
バスケットに入れる
270
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22488396
NWP70 6-200 SUS1005=1005
200
¥
7,440
¥
8,184
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22488405
NWP70 6-210 SUS1005=1005
210
¥
7,450
¥
8,195
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22488421
NWP70 6-220 SUS1005=1005
220
¥
7,470
¥
8,217
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22488430
NWP70 6-230 SUS1005=1005
230
¥
7,480
¥
8,228
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22488439
NWP70 6-240 SUS1005=1005
240
¥
7,490
¥
8,239
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22488448
NWP70 6-250 SUS1005=1005
250
¥
7,510
¥
8,261
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22488457
NWP70 6-260 SUS1005=1005
260
¥
7,520
¥
8,272
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22488466
NWP70 6-270 SUS1005=1005
270
¥
7,530
¥
8,283
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22488475
NWP70 6-280 SUS1005=1005
280
¥
7,550
¥
8,305
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22488491
NWP70 6-290 SUS1005=1005
290
¥
7,560
¥
8,316
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22488500
NWP70 6-300 SUS1005=1005
300
¥
7,580
¥
8,338
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22488509
NWP70 6-310 SUS1005=1005
310
¥
7,590
¥
8,349
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22488518
NWP70 6-320 SUS1005=1005
320
¥
7,600
¥
8,360
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22488527
NWP70 6-330 SUS1005=1005
330
¥
7,620
¥
8,382
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22488536
NWP70 6-340 SUS1005=1005
340
¥
7,630
¥
8,393
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22488545
NWP70 6-350 SUS1005=1005
350
¥
7,640
¥
8,404
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22488561
NWP70 6-360 SUS1005=1005
360
¥
7,660
¥
8,426
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22488570
NWP70 6-370 SUS1005=1005
370
¥
7,670
¥
8,437
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22488579
NWP70 6-380 SUS1005=1005
380
¥
7,690
¥
8,459
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22488588
NWP70 6-390 SUS1005=1005
390
¥
7,700
¥
8,470
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22488597
NWP70 6-400 SUS1005=1005
400
¥
7,710
¥
8,481
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22488606
NWP70 6-410 SUS1005=1005
410
¥
7,730
¥
8,503
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22488615
NWP70 6-420 SUS1005=1005
420
¥
7,740
¥
8,514
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22488631
NWP70 6-430 SUS1005=1005
430
¥
7,760
¥
8,536
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22488640
NWP70 6-440 SUS1005=1005
440
¥
7,770
¥
8,547
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22488649
NWP70 6-450 SUS1005=1005
450
¥
7,780
¥
8,558
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22488658
NWP70 6-460 SUS1005=1005
460
¥
7,800
¥
8,580
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22488667
NWP70 6-470 SUS1005=1005
470
¥
7,810
¥
8,591
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22488676
NWP70 6-480 SUS1005=1005
480
¥
7,830
¥
8,613
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22488685
NWP70 6-490 SUS1005=1005
490
¥
7,840
¥
8,624
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22488701
NWP70 6-500 SUS1005=1005
500
¥
7,850
¥
8,635
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22488710
NWP70 6-510 SUS1005=1005
510
¥
7,870
¥
8,657
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22488719
NWP70 6-520 SUS1005=1005
520
¥
7,880
¥
8,668
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22488728
NWP70 6-530 SUS1005=1005
530
¥
7,890
¥
8,679
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22488737
NWP70 6-540 SUS1005=1005
540
¥
7,910
¥
8,701
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22488746
NWP70 6-550 SUS1005=1005
550
¥
7,920
¥
8,712
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22488755
NWP70 6-560 SUS1005=1005
560
¥
7,940
¥
8,734
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22488771
NWP70 6-570 SUS1005=1005
570
¥
7,950
¥
8,745
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22488780
NWP70 6-580 SUS1005=1005
580
¥
7,960
¥
8,756
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22488789
NWP70 6-590 SUS1005=1005
590
¥
7,980
¥
8,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22488798
NWP70 6-600 SUS1005=1005
600
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22488807
NWP70 6-610 SUS1005=1005
610
¥
8,000
¥
8,800
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22488816
NWP70 6-620 SUS1005=1005
620
¥
8,020
¥
8,822
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22488825
NWP70 6-630 SUS1005=1005
630
¥
8,030
¥
8,833
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22488841
NWP70 6-640 SUS1005=1005
640
¥
8,050
¥
8,855
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22488850
NWP70 6-650 SUS1005=1005
650
¥
8,060
¥
8,866
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22488859
NWP70 6-660 SUS1005=1005
660
¥
8,070
¥
8,877
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22488868
NWP70 6-670 SUS1005=1005
670
¥
8,090
¥
8,899
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22488877
NWP70 6-680 SUS1005=1005
680
¥
8,100
¥
8,910
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22488886
NWP70 6-690 SUS1005=1005
690
¥
8,120
¥
8,932
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
次へ