YOKOHAMA(横浜ゴム)
油圧ホース NWP70 9 (両端金具SUS1005)
品番
【金具(両端)】1005
ねじ径
【G(PF)】3/8、【アダプタ(G×R)】3/8×3/8
最高使用圧力(MPa)
7
最小曲げ半径(mm)
50
ホース内径(Φmm)
9.5
材質(アダプター)
SUS304
適合流体
一般作動油
最小破壊圧力(MPa)
28
補強層
1W/B
流体温度範囲(℃)
-40~+100
ホース外径(Φmm)
15
材質(金具)
SUS304
概略質量(g/m)
220
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+80
内容量
1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
バスケットに入れる
271
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22491108
NWP70 9-200 SUS1005=1005
200
¥
8,040
¥
8,844
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22491117
NWP70 9-210 SUS1005=1005
210
¥
8,050
¥
8,855
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22491126
NWP70 9-220 SUS1005=1005
220
¥
8,060
¥
8,866
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22491135
NWP70 9-230 SUS1005=1005
230
¥
8,070
¥
8,877
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22491151
NWP70 9-240 SUS1005=1005
240
¥
8,090
¥
8,899
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22491160
NWP70 9-250 SUS1005=1005
250
¥
8,100
¥
8,910
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22491169
NWP70 9-260 SUS1005=1005
260
¥
8,110
¥
8,921
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22491178
NWP70 9-270 SUS1005=1005
270
¥
8,130
¥
8,943
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22491187
NWP70 9-280 SUS1005=1005
280
¥
8,140
¥
8,954
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22491196
NWP70 9-290 SUS1005=1005
290
¥
8,150
¥
8,965
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22491205
NWP70 9-300 SUS1005=1005
300
¥
8,160
¥
8,976
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22491221
NWP70 9-310 SUS1005=1005
310
¥
8,180
¥
8,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22491230
NWP70 9-320 SUS1005=1005
320
¥
8,190
¥
9,009
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22491239
NWP70 9-330 SUS1005=1005
330
¥
8,200
¥
9,020
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22491248
NWP70 9-340 SUS1005=1005
340
¥
8,210
¥
9,031
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22491257
NWP70 9-350 SUS1005=1005
350
¥
8,230
¥
9,053
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22491266
NWP70 9-360 SUS1005=1005
360
¥
8,240
¥
9,064
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22491275
NWP70 9-370 SUS1005=1005
370
¥
8,250
¥
9,075
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22491291
NWP70 9-380 SUS1005=1005
380
¥
8,260
¥
9,086
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22491300
NWP70 9-390 SUS1005=1005
390
¥
8,280
¥
9,108
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22491309
NWP70 9-400 SUS1005=1005
400
¥
8,290
¥
9,119
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22491318
NWP70 9-410 SUS1005=1005
410
¥
8,300
¥
9,130
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22491327
NWP70 9-420 SUS1005=1005
420
¥
8,310
¥
9,141
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22491336
NWP70 9-430 SUS1005=1005
430
¥
8,330
¥
9,163
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22491345
NWP70 9-440 SUS1005=1005
440
¥
8,340
¥
9,174
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22491361
NWP70 9-450 SUS1005=1005
450
¥
8,350
¥
9,185
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22491370
NWP70 9-460 SUS1005=1005
460
¥
8,360
¥
9,196
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22491379
NWP70 9-470 SUS1005=1005
470
¥
8,380
¥
9,218
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22491388
NWP70 9-480 SUS1005=1005
480
¥
8,390
¥
9,229
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22491397
NWP70 9-490 SUS1005=1005
490
¥
8,400
¥
9,240
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22491406
NWP70 9-500 SUS1005=1005
500
¥
8,410
¥
9,251
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22491415
NWP70 9-510 SUS1005=1005
510
¥
8,430
¥
9,273
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22491431
NWP70 9-520 SUS1005=1005
520
¥
8,440
¥
9,284
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22491440
NWP70 9-530 SUS1005=1005
530
¥
8,450
¥
9,295
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22491449
NWP70 9-540 SUS1005=1005
540
¥
8,470
¥
9,317
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22491458
NWP70 9-550 SUS1005=1005
550
¥
8,480
¥
9,328
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22491467
NWP70 9-560 SUS1005=1005
560
¥
8,490
¥
9,339
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22491476
NWP70 9-570 SUS1005=1005
570
¥
8,500
¥
9,350
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22491485
NWP70 9-580 SUS1005=1005
580
¥
8,520
¥
9,372
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22491501
NWP70 9-590 SUS1005=1005
590
¥
8,530
¥
9,383
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22491510
NWP70 9-600 SUS1005=1005
600
¥
8,540
¥
9,394
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22491519
NWP70 9-610 SUS1005=1005
610
¥
8,550
¥
9,405
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22491528
NWP70 9-620 SUS1005=1005
620
¥
8,570
¥
9,427
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22491537
NWP70 9-630 SUS1005=1005
630
¥
8,580
¥
9,438
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22491546
NWP70 9-640 SUS1005=1005
640
¥
8,590
¥
9,449
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22491555
NWP70 9-650 SUS1005=1005
650
¥
8,600
¥
9,460
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22491571
NWP70 9-660 SUS1005=1005
660
¥
8,620
¥
9,482
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22491580
NWP70 9-670 SUS1005=1005
670
¥
8,630
¥
9,493
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22491589
NWP70 9-680 SUS1005=1005
680
¥
8,640
¥
9,504
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22491598
NWP70 9-690 SUS1005=1005
690
¥
8,660
¥
9,526
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
次へ