曜日別特売

油圧ホース NWP140 12 (両端金具SUS1004+アダプタ付)

油圧ホース NWP140 12 (両端金具SUS1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP140 12 (両端金具SUS1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP140 12 (両端金具SUS1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP140 12 (両端金具SUS1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)
適合流体一般作動油ねじ径【G(PF)】1/2、【アダプタ(G×R)】1/2×1/2補強層1W/B材質(アダプター)SUS304材質(金具)SUS304品番【金具(両端)】1004最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)70ホース内径(Φmm)12.7最小破壊圧力(MPa)56流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)19.1概略質量(g/m)340推奨雰囲気温度(℃)-40~+80内容量1本
注意
※長さは1004から1004までとなります。アダプタは長さに含まれません。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
271件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
最小曲げ半径(mm)
長さ(mm)
ホース内径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22493820NWP140 12-200 SUS1013+1004=1004+1013147020012.7
12,300
13,530(税込)
3日以内出荷
返品不可
22493829NWP140 12-210 SUS1013+1004=1004+1013147021012.7
12,320
13,552(税込)
3日以内出荷
返品不可
22493838NWP140 12-220 SUS1013+1004=1004+1013147022012.7
12,340
13,574(税込)
3日以内出荷
返品不可
22493847NWP140 12-230 SUS1013+1004=1004+1013147023012.7
12,360
13,596(税込)
3日以内出荷
返品不可
22493856NWP140 12-240 SUS1013+1004=1004+1013147024012.7
12,380
13,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
22493865NWP140 12-250 SUS1013+1004=1004+1013147025012.7
12,400
13,640(税込)
3日以内出荷
返品不可
22493881NWP140 12-260 SUS1013+1004=1004+1013147026012.7
12,410
13,651(税込)
3日以内出荷
返品不可
22493890NWP140 12-270 SUS1013+1004=1004+1013147027012.7
12,430
13,673(税込)
3日以内出荷
返品不可
22493899NWP140 12-280 SUS1013+1004=1004+1013147028012.7
12,450
13,695(税込)
3日以内出荷
返品不可
22493908NWP140 12-290 SUS1013+1004=1004+1013147029012.7
12,470
13,717(税込)
3日以内出荷
返品不可
22493917NWP140 12-300 SUS1013+1004=1004+1013147030012.7
12,490
13,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
22493926NWP140 12-310 SUS1013+1004=1004+1013147031012.7
12,510
13,761(税込)
3日以内出荷
返品不可
22493935NWP140 12-320 SUS1013+1004=1004+1013147032012.7
12,530
13,783(税込)
3日以内出荷
返品不可
22493951NWP140 12-330 SUS1013+1004=1004+1013147033012.7
12,550
13,805(税込)
3日以内出荷
返品不可
22493960NWP140 12-340 SUS1013+1004=1004+1013147034012.7
12,570
13,827(税込)
3日以内出荷
返品不可
22493969NWP140 12-350 SUS1013+1004=1004+1013147035012.7
12,590
13,849(税込)
3日以内出荷
返品不可
22493978NWP140 12-360 SUS1013+1004=1004+1013147036012.7
12,610
13,871(税込)
3日以内出荷
返品不可
22493987NWP140 12-370 SUS1013+1004=1004+1013147037012.7
12,630
13,893(税込)
3日以内出荷
返品不可
22493996NWP140 12-380 SUS1013+1004=1004+1013147038012.7
12,650
13,915(税込)
3日以内出荷
返品不可
22494005NWP140 12-390 SUS1013+1004=1004+1013147039012.7
12,670
13,937(税込)
3日以内出荷
返品不可
22494021NWP140 12-400 SUS1013+1004=1004+1013147040012.7
12,680
13,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
22494030NWP140 12-410 SUS1013+1004=1004+1013147041012.7
12,700
13,970(税込)
3日以内出荷
返品不可
22494039NWP140 12-420 SUS1013+1004=1004+1013147042012.7
12,720
13,992(税込)
3日以内出荷
返品不可
22494048NWP140 12-430 SUS1013+1004=1004+1013147043012.7
12,740
14,014(税込)
3日以内出荷
返品不可
22494057NWP140 12-440 SUS1013+1004=1004+1013147044012.7
12,760
14,036(税込)
3日以内出荷
返品不可
22494066NWP140 12-450 SUS1013+1004=1004+1013147045012.7
12,780
14,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
22494075NWP140 12-460 SUS1013+1004=1004+1013147046012.7
12,800
14,080(税込)
3日以内出荷
返品不可
22494091NWP140 12-470 SUS1013+1004=1004+1013147047012.7
12,820
14,102(税込)
3日以内出荷
返品不可
22494100NWP140 12-480 SUS1013+1004=1004+1013147048012.7
12,840
14,124(税込)
3日以内出荷
返品不可
22494109NWP140 12-490 SUS1013+1004=1004+1013147049012.7
12,860
14,146(税込)
3日以内出荷
返品不可
22494118NWP140 12-500 SUS1013+1004=1004+1013147050012.7
12,880
14,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
22494127NWP140 12-510 SUS1013+1004=1004+1013147051012.7
12,900
14,190(税込)
3日以内出荷
返品不可
22494136NWP140 12-520 SUS1013+1004=1004+1013147052012.7
12,910
14,201(税込)
3日以内出荷
返品不可
22494145NWP140 12-530 SUS1013+1004=1004+1013147053012.7
12,930
14,223(税込)
3日以内出荷
返品不可
22494161NWP140 12-540 SUS1013+1004=1004+1013147054012.7
12,950
14,245(税込)
3日以内出荷
返品不可
22494170NWP140 12-550 SUS1013+1004=1004+1013147055012.7
12,970
14,267(税込)
3日以内出荷
返品不可
22494179NWP140 12-560 SUS1013+1004=1004+1013147056012.7
12,990
14,289(税込)
3日以内出荷
返品不可
22494188NWP140 12-570 SUS1013+1004=1004+1013147057012.7
13,010
14,311(税込)
3日以内出荷
返品不可
22494197NWP140 12-580 SUS1013+1004=1004+1013147058012.7
13,030
14,333(税込)
3日以内出荷
返品不可
22494206NWP140 12-590 SUS1013+1004=1004+1013147059012.7
13,050
14,355(税込)
3日以内出荷
返品不可
22494215NWP140 12-600 SUS1013+1004=1004+1013147060012.7
13,070
14,377(税込)
3日以内出荷
返品不可
22494231NWP140 12-610 SUS1013+1004=1004+1013147061012.7
13,090
14,399(税込)
3日以内出荷
返品不可
22494240NWP140 12-620 SUS1013+1004=1004+1013147062012.7
13,110
14,421(税込)
3日以内出荷
返品不可
22494249NWP140 12-630 SUS1013+1004=1004+1013147063012.7
13,130
14,443(税込)
3日以内出荷
返品不可
22494258NWP140 12-640 SUS1013+1004=1004+1013147064012.7
13,140
14,454(税込)
3日以内出荷
返品不可
22494267NWP140 12-650 SUS1013+1004=1004+1013147065012.7
13,160
14,476(税込)
3日以内出荷
返品不可
22494276NWP140 12-660 SUS1013+1004=1004+1013147066012.7
13,180
14,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
22494285NWP140 12-670 SUS1013+1004=1004+1013147067012.7
13,200
14,520(税込)
3日以内出荷
返品不可
22494301NWP140 12-680 SUS1013+1004=1004+1013147068012.7
13,220
14,542(税込)
3日以内出荷
返品不可
22494310NWP140 12-690 SUS1013+1004=1004+1013147069012.7
13,240
14,564(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする