曜日別特売

油圧ホース NWP140 19 (両端金具SUS1004+アダプタ付)

油圧ホース NWP140 19 (両端金具SUS1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP140 19 (両端金具SUS1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP140 19 (両端金具SUS1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP140 19 (両端金具SUS1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)
品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】3/4、【アダプタ(G×R)】3/4×3/4最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)110ホース内径(Φmm)19材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)28材質(金具)SUS304概略質量(g/m)820推奨雰囲気温度(℃)-40~+80内容量1本
注意
※長さは1004から1004までとなります。アダプタは長さに含まれません。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
241件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22496525NWP140 19-300 SUS1013+1004=1004+1013300
25,220
27,742(税込)
3日以内出荷
返品不可
22496541NWP140 19-310 SUS1013+1004=1004+1013310
25,260
27,786(税込)
3日以内出荷
返品不可
22496550NWP140 19-320 SUS1013+1004=1004+1013320
25,290
27,819(税込)
3日以内出荷
返品不可
22496559NWP140 19-330 SUS1013+1004=1004+1013330
25,320
27,852(税込)
3日以内出荷
返品不可
22496568NWP140 19-340 SUS1013+1004=1004+1013340
25,350
27,885(税込)
3日以内出荷
返品不可
22496577NWP140 19-350 SUS1013+1004=1004+1013350
25,380
27,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
22496586NWP140 19-360 SUS1013+1004=1004+1013360
25,420
27,962(税込)
3日以内出荷
返品不可
22496595NWP140 19-370 SUS1013+1004=1004+1013370
25,450
27,995(税込)
3日以内出荷
返品不可
22496611NWP140 19-380 SUS1013+1004=1004+1013380
25,480
28,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
22496620NWP140 19-390 SUS1013+1004=1004+1013390
25,510
28,061(税込)
3日以内出荷
返品不可
22496629NWP140 19-400 SUS1013+1004=1004+1013400
25,540
28,094(税込)
3日以内出荷
返品不可
22496638NWP140 19-410 SUS1013+1004=1004+1013410
25,570
28,127(税込)
3日以内出荷
返品不可
22496647NWP140 19-420 SUS1013+1004=1004+1013420
25,610
28,171(税込)
3日以内出荷
返品不可
22496656NWP140 19-430 SUS1013+1004=1004+1013430
25,640
28,204(税込)
3日以内出荷
返品不可
22496665NWP140 19-440 SUS1013+1004=1004+1013440
25,670
28,237(税込)
3日以内出荷
返品不可
22496681NWP140 19-450 SUS1013+1004=1004+1013450
25,700
28,270(税込)
3日以内出荷
返品不可
22496690NWP140 19-460 SUS1013+1004=1004+1013460
25,730
28,303(税込)
3日以内出荷
返品不可
22496699NWP140 19-470 SUS1013+1004=1004+1013470
25,770
28,347(税込)
3日以内出荷
返品不可
22496708NWP140 19-480 SUS1013+1004=1004+1013480
25,800
28,380(税込)
3日以内出荷
返品不可
22496717NWP140 19-490 SUS1013+1004=1004+1013490
25,830
28,413(税込)
3日以内出荷
返品不可
22496726NWP140 19-500 SUS1013+1004=1004+1013500
25,860
28,446(税込)
3日以内出荷
返品不可
22496735NWP140 19-510 SUS1013+1004=1004+1013510
25,890
28,479(税込)
3日以内出荷
返品不可
22496751NWP140 19-520 SUS1013+1004=1004+1013520
25,930
28,523(税込)
3日以内出荷
返品不可
22496760NWP140 19-530 SUS1013+1004=1004+1013530
25,960
28,556(税込)
3日以内出荷
返品不可
22496769NWP140 19-540 SUS1013+1004=1004+1013540
25,990
28,589(税込)
3日以内出荷
返品不可
22496778NWP140 19-550 SUS1013+1004=1004+1013550
26,020
28,622(税込)
3日以内出荷
返品不可
22496787NWP140 19-560 SUS1013+1004=1004+1013560
26,050
28,655(税込)
3日以内出荷
返品不可
22496796NWP140 19-570 SUS1013+1004=1004+1013570
26,080
28,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
22496805NWP140 19-580 SUS1013+1004=1004+1013580
26,120
28,732(税込)
3日以内出荷
返品不可
22496821NWP140 19-590 SUS1013+1004=1004+1013590
26,150
28,765(税込)
3日以内出荷
返品不可
22496830NWP140 19-600 SUS1013+1004=1004+1013600
26,180
28,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
22496839NWP140 19-610 SUS1013+1004=1004+1013610
26,210
28,831(税込)
3日以内出荷
返品不可
22496848NWP140 19-620 SUS1013+1004=1004+1013620
26,240
28,864(税込)
3日以内出荷
返品不可
22496857NWP140 19-630 SUS1013+1004=1004+1013630
26,280
28,908(税込)
3日以内出荷
返品不可
22496866NWP140 19-640 SUS1013+1004=1004+1013640
26,310
28,941(税込)
3日以内出荷
返品不可
22496875NWP140 19-650 SUS1013+1004=1004+1013650
26,340
28,974(税込)
3日以内出荷
返品不可
22496891NWP140 19-660 SUS1013+1004=1004+1013660
26,370
29,007(税込)
3日以内出荷
返品不可
22496900NWP140 19-670 SUS1013+1004=1004+1013670
26,400
29,040(税込)
3日以内出荷
返品不可
22496909NWP140 19-680 SUS1013+1004=1004+1013680
26,430
29,073(税込)
3日以内出荷
返品不可
22496918NWP140 19-690 SUS1013+1004=1004+1013690
26,470
29,117(税込)
3日以内出荷
返品不可
22496927NWP140 19-700 SUS1013+1004=1004+1013700
26,500
29,150(税込)
3日以内出荷
返品不可
22496936NWP140 19-710 SUS1013+1004=1004+1013710
26,530
29,183(税込)
3日以内出荷
返品不可
22496945NWP140 19-720 SUS1013+1004=1004+1013720
26,560
29,216(税込)
3日以内出荷
返品不可
22496961NWP140 19-730 SUS1013+1004=1004+1013730
26,590
29,249(税込)
3日以内出荷
返品不可
22496970NWP140 19-740 SUS1013+1004=1004+1013740
26,630
29,293(税込)
3日以内出荷
返品不可
22496979NWP140 19-750 SUS1013+1004=1004+1013750
26,660
29,326(税込)
3日以内出荷
返品不可
22496988NWP140 19-760 SUS1013+1004=1004+1013760
26,690
29,359(税込)
3日以内出荷
返品不可
22496997NWP140 19-770 SUS1013+1004=1004+1013770
26,720
29,392(税込)
3日以内出荷
返品不可
22497006NWP140 19-780 SUS1013+1004=1004+1013780
26,760
29,436(税込)
3日以内出荷
返品不可
22497015NWP140 19-790 SUS1013+1004=1004+1013790
26,790
29,469(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする