曜日別特売

油圧ホース NWP140 25 (両端金具SUS1004+アダプタ付)

油圧ホース NWP140 25 (両端金具SUS1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP140 25 (両端金具SUS1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP140 25 (両端金具SUS1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP140 25 (両端金具SUS1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)
品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1"、【アダプタ(G×R)】1"×1"最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)140ホース内径(Φmm)25.4材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)35.9材質(金具)SUS304概略質量(g/m)1200推奨雰囲気温度(℃)-40~+80内容量1本
注意
※長さは1004から1004までとなります。アダプタは長さに含まれません。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
241件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22498939NWP140 25-300 SUS1013+1004=1004+1013300
32,240
35,464(税込)
3日以内出荷
返品不可
22498948NWP140 25-310 SUS1013+1004=1004+1013310
32,290
35,519(税込)
3日以内出荷
返品不可
22498957NWP140 25-320 SUS1013+1004=1004+1013320
32,340
35,574(税込)
3日以内出荷
返品不可
22498966NWP140 25-330 SUS1013+1004=1004+1013330
32,390
35,629(税込)
3日以内出荷
返品不可
22498975NWP140 25-340 SUS1013+1004=1004+1013340
32,440
35,684(税込)
3日以内出荷
返品不可
22498991NWP140 25-350 SUS1013+1004=1004+1013350
32,490
35,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
22499000NWP140 25-360 SUS1013+1004=1004+1013360
32,540
35,794(税込)
3日以内出荷
返品不可
22499009NWP140 25-370 SUS1013+1004=1004+1013370
32,590
35,849(税込)
3日以内出荷
返品不可
22499018NWP140 25-380 SUS1013+1004=1004+1013380
32,640
35,904(税込)
3日以内出荷
返品不可
22499027NWP140 25-390 SUS1013+1004=1004+1013390
32,700
35,970(税込)
3日以内出荷
返品不可
22499036NWP140 25-400 SUS1013+1004=1004+1013400
32,750
36,025(税込)
3日以内出荷
返品不可
22499045NWP140 25-410 SUS1013+1004=1004+1013410
32,800
36,080(税込)
3日以内出荷
返品不可
22499061NWP140 25-420 SUS1013+1004=1004+1013420
32,850
36,135(税込)
3日以内出荷
返品不可
22499070NWP140 25-430 SUS1013+1004=1004+1013430
32,900
36,190(税込)
3日以内出荷
返品不可
22499079NWP140 25-440 SUS1013+1004=1004+1013440
32,950
36,245(税込)
3日以内出荷
返品不可
22499088NWP140 25-450 SUS1013+1004=1004+1013450
33,000
36,300(税込)
3日以内出荷
返品不可
22499097NWP140 25-460 SUS1013+1004=1004+1013460
33,050
36,355(税込)
3日以内出荷
返品不可
22499106NWP140 25-470 SUS1013+1004=1004+1013470
33,100
36,410(税込)
3日以内出荷
返品不可
22499115NWP140 25-480 SUS1013+1004=1004+1013480
33,150
36,465(税込)
3日以内出荷
返品不可
22499131NWP140 25-490 SUS1013+1004=1004+1013490
33,200
36,520(税込)
3日以内出荷
返品不可
22499140NWP140 25-500 SUS1013+1004=1004+1013500
33,260
36,586(税込)
3日以内出荷
返品不可
22499149NWP140 25-510 SUS1013+1004=1004+1013510
33,310
36,641(税込)
3日以内出荷
返品不可
22499158NWP140 25-520 SUS1013+1004=1004+1013520
33,360
36,696(税込)
3日以内出荷
返品不可
22499167NWP140 25-530 SUS1013+1004=1004+1013530
33,410
36,751(税込)
3日以内出荷
返品不可
22499176NWP140 25-540 SUS1013+1004=1004+1013540
33,460
36,806(税込)
3日以内出荷
返品不可
22499185NWP140 25-550 SUS1013+1004=1004+1013550
33,510
36,861(税込)
3日以内出荷
返品不可
22499201NWP140 25-560 SUS1013+1004=1004+1013560
33,560
36,916(税込)
3日以内出荷
返品不可
22499210NWP140 25-570 SUS1013+1004=1004+1013570
33,610
36,971(税込)
3日以内出荷
返品不可
22499219NWP140 25-580 SUS1013+1004=1004+1013580
33,660
37,026(税込)
3日以内出荷
返品不可
22499228NWP140 25-590 SUS1013+1004=1004+1013590
33,710
37,081(税込)
3日以内出荷
返品不可
22499237NWP140 25-600 SUS1013+1004=1004+1013600
33,760
37,136(税込)
3日以内出荷
返品不可
22499246NWP140 25-610 SUS1013+1004=1004+1013610
33,820
37,202(税込)
3日以内出荷
返品不可
22499255NWP140 25-620 SUS1013+1004=1004+1013620
33,870
37,257(税込)
3日以内出荷
返品不可
22499271NWP140 25-630 SUS1013+1004=1004+1013630
33,920
37,312(税込)
3日以内出荷
返品不可
22499280NWP140 25-640 SUS1013+1004=1004+1013640
33,970
37,367(税込)
3日以内出荷
返品不可
22499289NWP140 25-650 SUS1013+1004=1004+1013650
34,020
37,422(税込)
3日以内出荷
返品不可
22499298NWP140 25-660 SUS1013+1004=1004+1013660
34,070
37,477(税込)
3日以内出荷
返品不可
22499307NWP140 25-670 SUS1013+1004=1004+1013670
34,120
37,532(税込)
3日以内出荷
返品不可
22499316NWP140 25-680 SUS1013+1004=1004+1013680
34,170
37,587(税込)
3日以内出荷
返品不可
22499325NWP140 25-690 SUS1013+1004=1004+1013690
34,220
37,642(税込)
3日以内出荷
返品不可
22499341NWP140 25-700 SUS1013+1004=1004+1013700
34,270
37,697(税込)
3日以内出荷
返品不可
22499350NWP140 25-710 SUS1013+1004=1004+1013710
34,320
37,752(税込)
3日以内出荷
返品不可
22499359NWP140 25-720 SUS1013+1004=1004+1013720
34,370
37,807(税込)
3日以内出荷
返品不可
22499368NWP140 25-730 SUS1013+1004=1004+1013730
34,430
37,873(税込)
3日以内出荷
返品不可
22499377NWP140 25-740 SUS1013+1004=1004+1013740
34,480
37,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
22499386NWP140 25-750 SUS1013+1004=1004+1013750
34,530
37,983(税込)
3日以内出荷
返品不可
22499395NWP140 25-760 SUS1013+1004=1004+1013760
34,580
38,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
22499411NWP140 25-770 SUS1013+1004=1004+1013770
34,630
38,093(税込)
3日以内出荷
返品不可
22499420NWP140 25-780 SUS1013+1004=1004+1013780
34,680
38,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
22499429NWP140 25-790 SUS1013+1004=1004+1013790
34,730
38,203(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする