曜日別特売

油圧ホース NWP140 9 (両端金具SUS1004+アダプタ付)

油圧ホース NWP140 9 (両端金具SUS1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP140 9 (両端金具SUS1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP140 9 (両端金具SUS1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP140 9 (両端金具SUS1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)
品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】3/8、【アダプタ(G×R)】3/8×3/8最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)55ホース内径(Φmm)9.5材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)15材質(金具)SUS304概略質量(g/m)220推奨雰囲気温度(℃)-40~+80内容量1本
注意
※長さは1004から1004までとなります。アダプタは長さに含まれません。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
271件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22552857NWP140 9-200 SUS1013+1004=1004+1013200
9,960
10,956(税込)
3日以内出荷
返品不可
22552875NWP140 9-210 SUS1013+1004=1004+1013210
9,970
10,967(税込)
3日以内出荷
返品不可
22552900NWP140 9-220 SUS1013+1004=1004+1013220
9,990
10,989(税込)
3日以内出荷
返品不可
22552918NWP140 9-230 SUS1013+1004=1004+1013230
10,000
11,000(税込)
3日以内出荷
返品不可
22553006NWP140 9-240 SUS1013+1004=1004+1013240
10,020
11,022(税込)
3日以内出荷
返品不可
22553031NWP140 9-250 SUS1013+1004=1004+1013250
10,030
11,033(税込)
3日以内出荷
返品不可
22553049NWP140 9-260 SUS1013+1004=1004+1013260
10,050
11,055(税込)
3日以内出荷
返品不可
22553067NWP140 9-270 SUS1013+1004=1004+1013270
10,060
11,066(税込)
3日以内出荷
返品不可
22553085NWP140 9-280 SUS1013+1004=1004+1013280
10,080
11,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
22553110NWP140 9-290 SUS1013+1004=1004+1013290
10,090
11,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
22553119NWP140 9-300 SUS1013+1004=1004+1013300
10,110
11,121(税込)
3日以内出荷
返品不可
22553128NWP140 9-310 SUS1013+1004=1004+1013310
10,120
11,132(税込)
3日以内出荷
返品不可
22553137NWP140 9-320 SUS1013+1004=1004+1013320
10,140
11,154(税込)
3日以内出荷
返品不可
22553146NWP140 9-330 SUS1013+1004=1004+1013330
10,150
11,165(税込)
3日以内出荷
返品不可
22553155NWP140 9-340 SUS1013+1004=1004+1013340
10,170
11,187(税込)
3日以内出荷
返品不可
22553171NWP140 9-350 SUS1013+1004=1004+1013350
10,180
11,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
22553180NWP140 9-360 SUS1013+1004=1004+1013360
10,200
11,220(税込)
3日以内出荷
返品不可
22553189NWP140 9-370 SUS1013+1004=1004+1013370
10,210
11,231(税込)
3日以内出荷
返品不可
22553198NWP140 9-380 SUS1013+1004=1004+1013380
10,230
11,253(税込)
3日以内出荷
返品不可
22553216NWP140 9-390 SUS1013+1004=1004+1013390
10,240
11,264(税込)
3日以内出荷
返品不可
22553320NWP140 9-400 SUS1013+1004=1004+1013400
10,260
11,286(税込)
3日以内出荷
返品不可
22553329NWP140 9-410 SUS1013+1004=1004+1013410
10,270
11,297(税込)
3日以内出荷
返品不可
22553347NWP140 9-420 SUS1013+1004=1004+1013420
10,280
11,308(税込)
3日以内出荷
返品不可
22553365NWP140 9-430 SUS1013+1004=1004+1013430
10,300
11,330(税込)
3日以内出荷
返品不可
22553390NWP140 9-440 SUS1013+1004=1004+1013440
10,310
11,341(税込)
3日以内出荷
返品不可
22553408NWP140 9-450 SUS1013+1004=1004+1013450
10,330
11,363(税込)
3日以内出荷
返品不可
22553426NWP140 9-460 SUS1013+1004=1004+1013460
10,340
11,374(税込)
3日以内出荷
返品不可
22553451NWP140 9-470 SUS1013+1004=1004+1013470
10,360
11,396(税込)
3日以内出荷
返品不可
22553460NWP140 9-480 SUS1013+1004=1004+1013480
10,370
11,407(税込)
3日以内出荷
返品不可
22553469NWP140 9-490 SUS1013+1004=1004+1013490
10,390
11,429(税込)
3日以内出荷
返品不可
22553478NWP140 9-500 SUS1013+1004=1004+1013500
10,400
11,440(税込)
3日以内出荷
返品不可
22553487NWP140 9-510 SUS1013+1004=1004+1013510
10,420
11,462(税込)
3日以内出荷
返品不可
22553496NWP140 9-520 SUS1013+1004=1004+1013520
10,430
11,473(税込)
3日以内出荷
返品不可
22553505NWP140 9-530 SUS1013+1004=1004+1013530
10,450
11,495(税込)
3日以内出荷
返品不可
22553521NWP140 9-540 SUS1013+1004=1004+1013540
10,460
11,506(税込)
3日以内出荷
返品不可
22553530NWP140 9-550 SUS1013+1004=1004+1013550
10,480
11,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
22553539NWP140 9-560 SUS1013+1004=1004+1013560
10,490
11,539(税込)
3日以内出荷
返品不可
22553548NWP140 9-570 SUS1013+1004=1004+1013570
10,510
11,561(税込)
3日以内出荷
返品不可
22553566NWP140 9-580 SUS1013+1004=1004+1013580
10,520
11,572(税込)
3日以内出荷
返品不可
22553575NWP140 9-590 SUS1013+1004=1004+1013590
10,540
11,594(税込)
3日以内出荷
返品不可
22553591NWP140 9-600 SUS1013+1004=1004+1013600
10,550
11,605(税込)
3日以内出荷
返品不可
22553600NWP140 9-610 SUS1013+1004=1004+1013610
10,570
11,627(税込)
3日以内出荷
返品不可
22553609NWP140 9-620 SUS1013+1004=1004+1013620
10,580
11,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
22553618NWP140 9-630 SUS1013+1004=1004+1013630
10,600
11,660(税込)
3日以内出荷
返品不可
22553627NWP140 9-640 SUS1013+1004=1004+1013640
10,610
11,671(税込)
3日以内出荷
返品不可
22553636NWP140 9-650 SUS1013+1004=1004+1013650
10,630
11,693(税込)
3日以内出荷
返品不可
22553645NWP140 9-660 SUS1013+1004=1004+1013660
10,640
11,704(税込)
3日以内出荷
返品不可
22553661NWP140 9-670 SUS1013+1004=1004+1013670
10,660
11,726(税込)
3日以内出荷
返品不可
22553670NWP140 9-680 SUS1013+1004=1004+1013680
10,670
11,737(税込)
3日以内出荷
返品不可
22553679NWP140 9-690 SUS1013+1004=1004+1013690
10,680
11,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする