曜日別特売

油圧ホース NWP210 19 (両端金具SUS1004+アダプタ付)

油圧ホース NWP210 19 (両端金具SUS1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP210 19 (両端金具SUS1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP210 19 (両端金具SUS1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP210 19 (両端金具SUS1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)
品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】3/4、【アダプタ(G×R)】3/4×3/4最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)130ホース内径(Φmm)19材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)28.8材質(金具)SUS304概略質量(g/m)950推奨雰囲気温度(℃)-40~+80内容量1本
注意
※長さは1004から1004までとなります。アダプタは長さに含まれません。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
241件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22563016NWP210 19-300 SUS1013+1004=1004+1013300
27,000
29,700(税込)
3日以内出荷
返品不可
22563025NWP210 19-310 SUS1013+1004=1004+1013310
27,050
29,755(税込)
3日以内出荷
返品不可
22563041NWP210 19-320 SUS1013+1004=1004+1013320
27,110
29,821(税込)
3日以内出荷
返品不可
22563050NWP210 19-330 SUS1013+1004=1004+1013330
27,160
29,876(税込)
3日以内出荷
返品不可
22563068NWP210 19-340 SUS1013+1004=1004+1013340
27,220
29,942(税込)
3日以内出荷
返品不可
22563077NWP210 19-350 SUS1013+1004=1004+1013350
27,270
29,997(税込)
3日以内出荷
返品不可
22563095NWP210 19-360 SUS1013+1004=1004+1013360
27,330
30,063(税込)
3日以内出荷
返品不可
22563120NWP210 19-370 SUS1013+1004=1004+1013370
27,380
30,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
22563138NWP210 19-380 SUS1013+1004=1004+1013380
27,440
30,184(税込)
3日以内出荷
返品不可
22563156NWP210 19-390 SUS1013+1004=1004+1013390
27,490
30,239(税込)
3日以内出荷
返品不可
22563181NWP210 19-400 SUS1013+1004=1004+1013400
27,550
30,305(税込)
3日以内出荷
返品不可
22563269NWP210 19-410 SUS1013+1004=1004+1013410
27,600
30,360(税込)
3日以内出荷
返品不可
22563287NWP210 19-420 SUS1013+1004=1004+1013420
27,660
30,426(税込)
3日以内出荷
返品不可
22563305NWP210 19-430 SUS1013+1004=1004+1013430
27,710
30,481(税込)
3日以内出荷
返品不可
22563330NWP210 19-440 SUS1013+1004=1004+1013440
27,770
30,547(税込)
3日以内出荷
返品不可
22563348NWP210 19-450 SUS1013+1004=1004+1013450
27,820
30,602(税込)
3日以内出荷
返品不可
22563366NWP210 19-460 SUS1013+1004=1004+1013460
27,880
30,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
22563391NWP210 19-470 SUS1013+1004=1004+1013470
27,930
30,723(税込)
3日以内出荷
返品不可
22563400NWP210 19-480 SUS1013+1004=1004+1013480
27,990
30,789(税込)
3日以内出荷
返品不可
22563409NWP210 19-490 SUS1013+1004=1004+1013490
28,040
30,844(税込)
3日以内出荷
返品不可
22563418NWP210 19-500 SUS1013+1004=1004+1013500
28,100
30,910(税込)
3日以内出荷
返品不可
22563427NWP210 19-510 SUS1013+1004=1004+1013510
28,150
30,965(税込)
3日以内出荷
返品不可
22563436NWP210 19-520 SUS1013+1004=1004+1013520
28,210
31,031(税込)
3日以内出荷
返品不可
22563445NWP210 19-530 SUS1013+1004=1004+1013530
28,260
31,086(税込)
3日以内出荷
返品不可
22563461NWP210 19-540 SUS1013+1004=1004+1013540
28,320
31,152(税込)
3日以内出荷
返品不可
22563470NWP210 19-550 SUS1013+1004=1004+1013550
28,370
31,207(税込)
3日以内出荷
返品不可
22563479NWP210 19-560 SUS1013+1004=1004+1013560
28,430
31,273(税込)
3日以内出荷
返品不可
22563488NWP210 19-570 SUS1013+1004=1004+1013570
28,480
31,328(税込)
3日以内出荷
返品不可
22563506NWP210 19-580 SUS1013+1004=1004+1013580
28,540
31,394(税込)
3日以内出荷
返品不可
22563531NWP210 19-590 SUS1013+1004=1004+1013590
28,590
31,449(税込)
3日以内出荷
返品不可
22563549NWP210 19-600 SUS1013+1004=1004+1013600
28,650
31,515(税込)
3日以内出荷
返品不可
22563567NWP210 19-610 SUS1013+1004=1004+1013610
28,700
31,570(税込)
3日以内出荷
返品不可
22563585NWP210 19-620 SUS1013+1004=1004+1013620
28,760
31,636(税込)
3日以内出荷
返品不可
22563610NWP210 19-630 SUS1013+1004=1004+1013630
28,810
31,691(税込)
3日以内出荷
返品不可
22563707NWP210 19-640 SUS1013+1004=1004+1013640
28,870
31,757(税込)
3日以内出荷
返品不可
22563725NWP210 19-650 SUS1013+1004=1004+1013650
28,920
31,812(税込)
3日以内出荷
返品不可
22563829NWP210 19-660 SUS1013+1004=1004+1013660
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
22563847NWP210 19-670 SUS1013+1004=1004+1013670
29,030
31,933(税込)
3日以内出荷
返品不可
22563865NWP210 19-680 SUS1013+1004=1004+1013680
29,090
31,999(税込)
3日以内出荷
返品不可
22563969NWP210 19-690 SUS1013+1004=1004+1013690
29,140
32,054(税込)
3日以内出荷
返品不可
22564066NWP210 19-700 SUS1013+1004=1004+1013700
29,200
32,120(税込)
3日以内出荷
返品不可
22564091NWP210 19-710 SUS1013+1004=1004+1013710
29,250
32,175(税込)
3日以内出荷
返品不可
22564109NWP210 19-720 SUS1013+1004=1004+1013720
29,310
32,241(税込)
3日以内出荷
返品不可
22564127NWP210 19-730 SUS1013+1004=1004+1013730
29,360
32,296(税込)
3日以内出荷
返品不可
22564145NWP210 19-740 SUS1013+1004=1004+1013740
29,420
32,362(税込)
3日以内出荷
返品不可
22564170NWP210 19-750 SUS1013+1004=1004+1013750
29,470
32,417(税込)
3日以内出荷
返品不可
22564179NWP210 19-760 SUS1013+1004=1004+1013760
29,520
32,472(税込)
3日以内出荷
返品不可
22564197NWP210 19-770 SUS1013+1004=1004+1013770
29,580
32,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
22564215NWP210 19-780 SUS1013+1004=1004+1013780
29,630
32,593(税込)
3日以内出荷
返品不可
22564240NWP210 19-790 SUS1013+1004=1004+1013790
29,690
32,659(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする