油圧ホース NWP210 25 (両端金具SUS1004+アダプタ付)

油圧ホース NWP210 25 (両端金具SUS1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP210 25 (両端金具SUS1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP210 25 (両端金具SUS1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP210 25 (両端金具SUS1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)
品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1"、【アダプタ(G×R)】1"×1"最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)180ホース内径(Φmm)25.4材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層4W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)36材質(金具)SUS304概略質量(g/m)1400推奨雰囲気温度(℃)-40~+80内容量1本
注意
※長さは1004から1004までとなります。アダプタは長さに含まれません。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
221件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22568020NWP210 25-300 SUS1013+1004=1004+1013300
34,190
37,609(税込)
3日以内出荷
返品不可
22568038NWP210 25-310 SUS1013+1004=1004+1013310
34,270
37,697(税込)
3日以内出荷
返品不可
22568221NWP210 25-320 SUS1013+1004=1004+1013320
34,340
37,774(税込)
3日以内出荷
返品不可
22568239NWP210 25-330 SUS1013+1004=1004+1013330
34,410
37,851(税込)
3日以内出荷
返品不可
22568257NWP210 25-340 SUS1013+1004=1004+1013340
34,490
37,939(税込)
3日以内出荷
返品不可
22568361NWP210 25-350 SUS1013+1004=1004+1013350
34,560
38,016(税込)
3日以内出荷
返品不可
22568370NWP210 25-360 SUS1013+1004=1004+1013360
34,640
38,104(税込)
3日以内出荷
返品不可
22568388NWP210 25-370 SUS1013+1004=1004+1013370
34,710
38,181(税込)
3日以内出荷
返品不可
22568406NWP210 25-380 SUS1013+1004=1004+1013380
34,780
38,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
22568431NWP210 25-390 SUS1013+1004=1004+1013390
34,860
38,346(税込)
3日以内出荷
返品不可
22568449NWP210 25-400 SUS1013+1004=1004+1013400
34,930
38,423(税込)
3日以内出荷
返品不可
22568458NWP210 25-410 SUS1013+1004=1004+1013410
35,010
38,511(税込)
3日以内出荷
返品不可
22568467NWP210 25-420 SUS1013+1004=1004+1013420
35,080
38,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
22568476NWP210 25-430 SUS1013+1004=1004+1013430
35,160
38,676(税込)
3日以内出荷
返品不可
22568485NWP210 25-440 SUS1013+1004=1004+1013440
35,230
38,753(税込)
3日以内出荷
返品不可
22568501NWP210 25-450 SUS1013+1004=1004+1013450
35,300
38,830(税込)
3日以内出荷
返品不可
22568510NWP210 25-460 SUS1013+1004=1004+1013460
35,380
38,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
22568519NWP210 25-470 SUS1013+1004=1004+1013470
35,450
38,995(税込)
3日以内出荷
返品不可
22568528NWP210 25-480 SUS1013+1004=1004+1013480
35,530
39,083(税込)
3日以内出荷
返品不可
22568537NWP210 25-490 SUS1013+1004=1004+1013490
35,600
39,160(税込)
3日以内出荷
返品不可
22568546NWP210 25-500 SUS1013+1004=1004+1013500
35,670
39,237(税込)
3日以内出荷
返品不可
22568571NWP210 25-510 SUS1013+1004=1004+1013510
35,750
39,325(税込)
3日以内出荷
返品不可
22568589NWP210 25-520 SUS1013+1004=1004+1013520
35,820
39,402(税込)
3日以内出荷
返品不可
22568607NWP210 25-530 SUS1013+1004=1004+1013530
35,900
39,490(税込)
3日以内出荷
返品不可
22568695NWP210 25-540 SUS1013+1004=1004+1013540
35,970
39,567(税込)
3日以内出荷
返品不可
22568720NWP210 25-550 SUS1013+1004=1004+1013550
36,050
39,655(税込)
3日以内出荷
返品不可
22568738NWP210 25-560 SUS1013+1004=1004+1013560
36,120
39,732(税込)
3日以内出荷
返品不可
22568756NWP210 25-570 SUS1013+1004=1004+1013570
36,190
39,809(税込)
3日以内出荷
返品不可
22568781NWP210 25-580 SUS1013+1004=1004+1013580
36,270
39,897(税込)
3日以内出荷
返品不可
22568878NWP210 25-590 SUS1013+1004=1004+1013590
36,340
39,974(税込)
3日以内出荷
返品不可
22568887NWP210 25-600 SUS1013+1004=1004+1013600
36,420
40,062(税込)
3日以内出荷
返品不可
22568905NWP210 25-610 SUS1013+1004=1004+1013610
36,490
40,139(税込)
3日以内出荷
返品不可
22568930NWP210 25-620 SUS1013+1004=1004+1013620
36,560
40,216(税込)
3日以内出荷
返品不可
22568948NWP210 25-630 SUS1013+1004=1004+1013630
36,640
40,304(税込)
3日以内出荷
返品不可
22568966NWP210 25-640 SUS1013+1004=1004+1013640
36,710
40,381(税込)
3日以内出荷
返品不可
22568991NWP210 25-650 SUS1013+1004=1004+1013650
36,790
40,469(税込)
3日以内出荷
返品不可
22569009NWP210 25-660 SUS1013+1004=1004+1013660
36,860
40,546(税込)
3日以内出荷
返品不可
22569106NWP210 25-670 SUS1013+1004=1004+1013670
36,930
40,623(税込)
3日以内出荷
返品不可
22569131NWP210 25-680 SUS1013+1004=1004+1013680
37,010
40,711(税込)
3日以内出荷
返品不可
22569149NWP210 25-690 SUS1013+1004=1004+1013690
37,080
40,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
22569167NWP210 25-700 SUS1013+1004=1004+1013700
37,160
40,876(税込)
3日以内出荷
返品不可
22569185NWP210 25-710 SUS1013+1004=1004+1013710
37,230
40,953(税込)
3日以内出荷
返品不可
22569201NWP210 25-720 SUS1013+1004=1004+1013720
37,310
41,041(税込)
3日以内出荷
返品不可
22569210NWP210 25-730 SUS1013+1004=1004+1013730
37,380
41,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
22569219NWP210 25-740 SUS1013+1004=1004+1013740
37,450
41,195(税込)
3日以内出荷
返品不可
22569228NWP210 25-750 SUS1013+1004=1004+1013750
37,530
41,283(税込)
3日以内出荷
返品不可
22569237NWP210 25-760 SUS1013+1004=1004+1013760
37,600
41,360(税込)
3日以内出荷
返品不可
22569246NWP210 25-770 SUS1013+1004=1004+1013770
37,680
41,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
22569255NWP210 25-780 SUS1013+1004=1004+1013780
37,750
41,525(税込)
3日以内出荷
返品不可
22569271NWP210 25-790 SUS1013+1004=1004+1013790
37,830
41,613(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする