曜日別特売

油圧ホース NWP210 9 (両端金具SUS1004+アダプタ付)

油圧ホース NWP210 9 (両端金具SUS1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP210 9 (両端金具SUS1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP210 9 (両端金具SUS1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP210 9 (両端金具SUS1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)
品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】3/8、【アダプタ(G×R)】3/8×3/8最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)60ホース内径(Φmm)9.5材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)16.7材質(金具)SUS304概略質量(g/m)360推奨雰囲気温度(℃)-40~+80内容量1本
注意
※長さは1004から1004までとなります。アダプタは長さに含まれません。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
271件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22576971NWP210 9-200 SUS1013+1004=1004+1013200
10,430
11,473(税込)
3日以内出荷
返品不可
22576989NWP210 9-210 SUS1013+1004=1004+1013210
10,450
11,495(税込)
3日以内出荷
返品不可
22576998NWP210 9-220 SUS1013+1004=1004+1013220
10,470
11,517(税込)
3日以内出荷
返品不可
22577007NWP210 9-230 SUS1013+1004=1004+1013230
10,500
11,550(税込)
3日以内出荷
返品不可
22577016NWP210 9-240 SUS1013+1004=1004+1013240
10,520
11,572(税込)
3日以内出荷
返品不可
22577025NWP210 9-250 SUS1013+1004=1004+1013250
10,540
11,594(税込)
3日以内出荷
返品不可
22577041NWP210 9-260 SUS1013+1004=1004+1013260
10,560
11,616(税込)
3日以内出荷
返品不可
22577050NWP210 9-270 SUS1013+1004=1004+1013270
10,580
11,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
22577059NWP210 9-280 SUS1013+1004=1004+1013280
10,600
11,660(税込)
3日以内出荷
返品不可
22577068NWP210 9-290 SUS1013+1004=1004+1013290
10,620
11,682(税込)
3日以内出荷
返品不可
22577077NWP210 9-300 SUS1013+1004=1004+1013300
10,640
11,704(税込)
3日以内出荷
返品不可
22577095NWP210 9-310 SUS1013+1004=1004+1013310
10,670
11,737(税込)
3日以内出荷
返品不可
22577120NWP210 9-320 SUS1013+1004=1004+1013320
10,690
11,759(税込)
3日以内出荷
返品不可
22577129NWP210 9-330 SUS1013+1004=1004+1013330
10,710
11,781(税込)
3日以内出荷
返品不可
22577147NWP210 9-340 SUS1013+1004=1004+1013340
10,730
11,803(税込)
3日以内出荷
返品不可
22577165NWP210 9-350 SUS1013+1004=1004+1013350
10,750
11,825(税込)
3日以内出荷
返品不可
22577190NWP210 9-360 SUS1013+1004=1004+1013360
10,770
11,847(税込)
3日以内出荷
返品不可
22577208NWP210 9-370 SUS1013+1004=1004+1013370
10,790
11,869(税込)
3日以内出荷
返品不可
22577296NWP210 9-380 SUS1013+1004=1004+1013380
10,810
11,891(税込)
3日以内出荷
返品不可
22577321NWP210 9-390 SUS1013+1004=1004+1013390
10,830
11,913(税込)
3日以内出荷
返品不可
22577339NWP210 9-400 SUS1013+1004=1004+1013400
10,850
11,935(税込)
3日以内出荷
返品不可
22577357NWP210 9-410 SUS1013+1004=1004+1013410
10,880
11,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
22577461NWP210 9-420 SUS1013+1004=1004+1013420
10,900
11,990(税込)
3日以内出荷
返品不可
22577479NWP210 9-430 SUS1013+1004=1004+1013430
10,920
12,012(税込)
3日以内出荷
返品不可
22577497NWP210 9-440 SUS1013+1004=1004+1013440
10,940
12,034(税込)
3日以内出荷
返品不可
22577515NWP210 9-450 SUS1013+1004=1004+1013450
10,960
12,056(税込)
3日以内出荷
返品不可
22577531NWP210 9-460 SUS1013+1004=1004+1013460
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
22577549NWP210 9-470 SUS1013+1004=1004+1013470
11,000
12,100(税込)
3日以内出荷
返品不可
22577567NWP210 9-480 SUS1013+1004=1004+1013480
11,020
12,122(税込)
3日以内出荷
返品不可
22577585NWP210 9-490 SUS1013+1004=1004+1013490
11,040
12,144(税込)
3日以内出荷
返品不可
22577610NWP210 9-500 SUS1013+1004=1004+1013500
11,070
12,177(税込)
3日以内出荷
返品不可
22577628NWP210 9-510 SUS1013+1004=1004+1013510
11,090
12,199(税込)
3日以内出荷
返品不可
22577725NWP210 9-520 SUS1013+1004=1004+1013520
11,110
12,221(税込)
3日以内出荷
返品不可
22577741NWP210 9-530 SUS1013+1004=1004+1013530
11,130
12,243(税込)
3日以内出荷
返品不可
22577750NWP210 9-540 SUS1013+1004=1004+1013540
11,150
12,265(税込)
3日以内出荷
返品不可
22577759NWP210 9-550 SUS1013+1004=1004+1013550
11,170
12,287(税込)
3日以内出荷
返品不可
22577768NWP210 9-560 SUS1013+1004=1004+1013560
11,190
12,309(税込)
3日以内出荷
返品不可
22577777NWP210 9-570 SUS1013+1004=1004+1013570
11,210
12,331(税込)
3日以内出荷
返品不可
22577786NWP210 9-580 SUS1013+1004=1004+1013580
11,230
12,353(税込)
3日以内出荷
返品不可
22577795NWP210 9-590 SUS1013+1004=1004+1013590
11,260
12,386(税込)
3日以内出荷
返品不可
22577811NWP210 9-600 SUS1013+1004=1004+1013600
11,280
12,408(税込)
3日以内出荷
返品不可
22577820NWP210 9-610 SUS1013+1004=1004+1013610
11,300
12,430(税込)
3日以内出荷
返品不可
22577829NWP210 9-620 SUS1013+1004=1004+1013620
11,320
12,452(税込)
3日以内出荷
返品不可
22577847NWP210 9-630 SUS1013+1004=1004+1013630
11,340
12,474(税込)
3日以内出荷
返品不可
22577865NWP210 9-640 SUS1013+1004=1004+1013640
11,360
12,496(税込)
3日以内出荷
返品不可
22577890NWP210 9-650 SUS1013+1004=1004+1013650
11,380
12,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
22577908NWP210 9-660 SUS1013+1004=1004+1013660
11,400
12,540(税込)
3日以内出荷
返品不可
22577926NWP210 9-670 SUS1013+1004=1004+1013670
11,430
12,573(税込)
3日以内出荷
返品不可
22577935NWP210 9-680 SUS1013+1004=1004+1013680
11,450
12,595(税込)
3日以内出荷
返品不可
22577951NWP210 9-690 SUS1013+1004=1004+1013690
11,470
12,617(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする