油圧ホース NWP70 19 (両端金具SUS1004+アダプタ付)

油圧ホース NWP70 19 (両端金具SUS1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP70 19 (両端金具SUS1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP70 19 (両端金具SUS1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP70 19 (両端金具SUS1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)
品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】3/4、【アダプタ(G×R)】3/4×3/4最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)100ホース内径(Φmm)19材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)25.7材質(金具)SUS304概略質量(g/m)490推奨雰囲気温度(℃)-40~+80内容量1本
注意
※長さは1004から1004までとなります。アダプタは長さに含まれません。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
241件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22587751NWP70 19-300 SUS1013+1004=1004+1013300
25,030
27,533(税込)
3日以内出荷
返品不可
22587769NWP70 19-310 SUS1013+1004=1004+1013310
25,050
27,555(税込)
3日以内出荷
返品不可
22587787NWP70 19-320 SUS1013+1004=1004+1013320
25,080
27,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
22587805NWP70 19-330 SUS1013+1004=1004+1013330
25,100
27,610(税込)
3日以内出荷
返品不可
22587830NWP70 19-340 SUS1013+1004=1004+1013340
25,130
27,643(税込)
3日以内出荷
返品不可
22587848NWP70 19-350 SUS1013+1004=1004+1013350
25,160
27,676(税込)
3日以内出荷
返品不可
22587866NWP70 19-360 SUS1013+1004=1004+1013360
25,180
27,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
22587970NWP70 19-370 SUS1013+1004=1004+1013370
25,210
27,731(税込)
3日以内出荷
返品不可
22587988NWP70 19-380 SUS1013+1004=1004+1013380
25,230
27,753(税込)
3日以内出荷
返品不可
22587997NWP70 19-390 SUS1013+1004=1004+1013390
25,260
27,786(税込)
3日以内出荷
返品不可
22588006NWP70 19-400 SUS1013+1004=1004+1013400
25,280
27,808(税込)
3日以内出荷
返品不可
22588015NWP70 19-410 SUS1013+1004=1004+1013410
25,310
27,841(税込)
3日以内出荷
返品不可
22588031NWP70 19-420 SUS1013+1004=1004+1013420
25,330
27,863(税込)
3日以内出荷
返品不可
22588040NWP70 19-430 SUS1013+1004=1004+1013430
25,360
27,896(税込)
3日以内出荷
返品不可
22588049NWP70 19-440 SUS1013+1004=1004+1013440
25,380
27,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
22588058NWP70 19-450 SUS1013+1004=1004+1013450
25,410
27,951(税込)
3日以内出荷
返品不可
22588067NWP70 19-460 SUS1013+1004=1004+1013460
25,430
27,973(税込)
3日以内出荷
返品不可
22588076NWP70 19-470 SUS1013+1004=1004+1013470
25,460
28,006(税込)
3日以内出荷
返品不可
22588085NWP70 19-480 SUS1013+1004=1004+1013480
25,480
28,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
22588110NWP70 19-490 SUS1013+1004=1004+1013490
25,510
28,061(税込)
3日以内出荷
返品不可
22588128NWP70 19-500 SUS1013+1004=1004+1013500
25,530
28,083(税込)
3日以内出荷
返品不可
22588137NWP70 19-510 SUS1013+1004=1004+1013510
25,560
28,116(税込)
3日以内出荷
返品不可
22588146NWP70 19-520 SUS1013+1004=1004+1013520
25,590
28,149(税込)
3日以内出荷
返品不可
22588155NWP70 19-530 SUS1013+1004=1004+1013530
25,610
28,171(税込)
3日以内出荷
返品不可
22588171NWP70 19-540 SUS1013+1004=1004+1013540
25,640
28,204(税込)
3日以内出荷
返品不可
22588180NWP70 19-550 SUS1013+1004=1004+1013550
25,660
28,226(税込)
3日以内出荷
返品不可
22588189NWP70 19-560 SUS1013+1004=1004+1013560
25,690
28,259(税込)
3日以内出荷
返品不可
22588198NWP70 19-570 SUS1013+1004=1004+1013570
25,710
28,281(税込)
3日以内出荷
返品不可
22588207NWP70 19-580 SUS1013+1004=1004+1013580
25,740
28,314(税込)
3日以内出荷
返品不可
22588216NWP70 19-590 SUS1013+1004=1004+1013590
25,760
28,336(税込)
3日以内出荷
返品不可
22588225NWP70 19-600 SUS1013+1004=1004+1013600
25,790
28,369(税込)
3日以内出荷
返品不可
22588250NWP70 19-610 SUS1013+1004=1004+1013610
25,810
28,391(税込)
3日以内出荷
返品不可
22588268NWP70 19-620 SUS1013+1004=1004+1013620
25,840
28,424(税込)
3日以内出荷
返品不可
22588286NWP70 19-630 SUS1013+1004=1004+1013630
25,870
28,457(税込)
3日以内出荷
返品不可
22588390NWP70 19-640 SUS1013+1004=1004+1013640
25,890
28,479(税込)
3日以内出荷
返品不可
22588399NWP70 19-650 SUS1013+1004=1004+1013650
25,910
28,501(税込)
3日以内出荷
返品不可
22588408NWP70 19-660 SUS1013+1004=1004+1013660
25,940
28,534(税込)
3日以内出荷
返品不可
22588417NWP70 19-670 SUS1013+1004=1004+1013670
25,970
28,567(税込)
3日以内出荷
返品不可
22588426NWP70 19-680 SUS1013+1004=1004+1013680
25,990
28,589(税込)
3日以内出荷
返品不可
22588435NWP70 19-690 SUS1013+1004=1004+1013690
26,020
28,622(税込)
3日以内出荷
返品不可
22588451NWP70 19-700 SUS1013+1004=1004+1013700
26,040
28,644(税込)
3日以内出荷
返品不可
22588460NWP70 19-710 SUS1013+1004=1004+1013710
26,070
28,677(税込)
3日以内出荷
返品不可
22588469NWP70 19-720 SUS1013+1004=1004+1013720
26,090
28,699(税込)
3日以内出荷
返品不可
22588478NWP70 19-730 SUS1013+1004=1004+1013730
26,120
28,732(税込)
3日以内出荷
返品不可
22588487NWP70 19-740 SUS1013+1004=1004+1013740
26,140
28,754(税込)
3日以内出荷
返品不可
22588505NWP70 19-750 SUS1013+1004=1004+1013750
26,170
28,787(税込)
3日以内出荷
返品不可
22588530NWP70 19-760 SUS1013+1004=1004+1013760
26,190
28,809(税込)
3日以内出荷
返品不可
22588539NWP70 19-770 SUS1013+1004=1004+1013770
26,220
28,842(税込)
3日以内出荷
返品不可
22588548NWP70 19-780 SUS1013+1004=1004+1013780
26,240
28,864(税込)
3日以内出荷
返品不可
22588557NWP70 19-790 SUS1013+1004=1004+1013790
26,270
28,897(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする