油圧ホース NWP140 25 (両端金具SUS1005+アダプタ付)

油圧ホース NWP140 25 (両端金具SUS1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP140 25 (両端金具SUS1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP140 25 (両端金具SUS1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP140 25 (両端金具SUS1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)
品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1"、【アダプタ(G×R)】1"×1"最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)140ホース内径(Φmm)25.4材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)35.9材質(金具)SUS304概略質量(g/m)1200推奨雰囲気温度(℃)-40~+80内容量1本
注意
※長さは1005から1005までとなります。アダプタは長さに含まれません。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
241件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22615681NWP140 25-300 SUS1009+1005=1005+1009300
32,240
35,464(税込)
3日以内出荷
返品不可
22615690NWP140 25-310 SUS1009+1005=1005+1009310
32,290
35,519(税込)
3日以内出荷
返品不可
22615708NWP140 25-320 SUS1009+1005=1005+1009320
32,340
35,574(税込)
3日以内出荷
返品不可
22615726NWP140 25-330 SUS1009+1005=1005+1009330
32,390
35,629(税込)
3日以内出荷
返品不可
22615751NWP140 25-340 SUS1009+1005=1005+1009340
32,440
35,684(税込)
3日以内出荷
返品不可
22615769NWP140 25-350 SUS1009+1005=1005+1009350
32,490
35,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
22615787NWP140 25-360 SUS1009+1005=1005+1009360
32,540
35,794(税込)
3日以内出荷
返品不可
22615796NWP140 25-370 SUS1009+1005=1005+1009370
32,590
35,849(税込)
3日以内出荷
返品不可
22615821NWP140 25-380 SUS1009+1005=1005+1009380
32,640
35,904(税込)
3日以内出荷
返品不可
22615839NWP140 25-390 SUS1009+1005=1005+1009390
32,700
35,970(税込)
3日以内出荷
返品不可
22615857NWP140 25-400 SUS1009+1005=1005+1009400
32,750
36,025(税込)
3日以内出荷
返品不可
22615875NWP140 25-410 SUS1009+1005=1005+1009410
32,800
36,080(税込)
3日以内出荷
返品不可
22615900NWP140 25-420 SUS1009+1005=1005+1009420
32,850
36,135(税込)
3日以内出荷
返品不可
22615918NWP140 25-430 SUS1009+1005=1005+1009430
32,900
36,190(税込)
3日以内出荷
返品不可
22615927NWP140 25-440 SUS1009+1005=1005+1009440
32,950
36,245(税込)
3日以内出荷
返品不可
22615936NWP140 25-450 SUS1009+1005=1005+1009450
33,000
36,300(税込)
3日以内出荷
返品不可
22615945NWP140 25-460 SUS1009+1005=1005+1009460
33,050
36,355(税込)
3日以内出荷
返品不可
22615961NWP140 25-470 SUS1009+1005=1005+1009470
33,100
36,410(税込)
3日以内出荷
返品不可
22615970NWP140 25-480 SUS1009+1005=1005+1009480
33,150
36,465(税込)
3日以内出荷
返品不可
22615979NWP140 25-490 SUS1009+1005=1005+1009490
33,200
36,520(税込)
3日以内出荷
返品不可
22615988NWP140 25-500 SUS1009+1005=1005+1009500
33,260
36,586(税込)
3日以内出荷
返品不可
22615997NWP140 25-510 SUS1009+1005=1005+1009510
33,310
36,641(税込)
3日以内出荷
返品不可
22616006NWP140 25-520 SUS1009+1005=1005+1009520
33,360
36,696(税込)
3日以内出荷
返品不可
22616015NWP140 25-530 SUS1009+1005=1005+1009530
33,410
36,751(税込)
3日以内出荷
返品不可
22616040NWP140 25-540 SUS1009+1005=1005+1009540
33,460
36,806(税込)
3日以内出荷
返品不可
22616058NWP140 25-550 SUS1009+1005=1005+1009550
33,510
36,861(税込)
3日以内出荷
返品不可
22616076NWP140 25-560 SUS1009+1005=1005+1009560
33,560
36,916(税込)
3日以内出荷
返品不可
22616180NWP140 25-570 SUS1009+1005=1005+1009570
33,610
36,971(税込)
3日以内出荷
返品不可
22616198NWP140 25-580 SUS1009+1005=1005+1009580
33,660
37,026(税込)
3日以内出荷
返品不可
22616216NWP140 25-590 SUS1009+1005=1005+1009590
33,710
37,081(税込)
3日以内出荷
返品不可
22616241NWP140 25-600 SUS1009+1005=1005+1009600
33,760
37,136(税込)
3日以内出荷
返品不可
22616259NWP140 25-610 SUS1009+1005=1005+1009610
33,820
37,202(税込)
3日以内出荷
返品不可
22616268NWP140 25-620 SUS1009+1005=1005+1009620
33,870
37,257(税込)
3日以内出荷
返品不可
22616286NWP140 25-630 SUS1009+1005=1005+1009630
33,920
37,312(税込)
3日以内出荷
返品不可
22616311NWP140 25-640 SUS1009+1005=1005+1009640
33,970
37,367(税込)
3日以内出荷
返品不可
22616329NWP140 25-650 SUS1009+1005=1005+1009650
34,020
37,422(税込)
3日以内出荷
返品不可
22616347NWP140 25-660 SUS1009+1005=1005+1009660
34,070
37,477(税込)
3日以内出荷
返品不可
22616365NWP140 25-670 SUS1009+1005=1005+1009670
34,120
37,532(税込)
3日以内出荷
返品不可
22616390NWP140 25-680 SUS1009+1005=1005+1009680
34,170
37,587(税込)
3日以内出荷
返品不可
22616487NWP140 25-690 SUS1009+1005=1005+1009690
34,220
37,642(税込)
3日以内出荷
返品不可
22616505NWP140 25-700 SUS1009+1005=1005+1009700
34,270
37,697(税込)
3日以内出荷
返品不可
22616530NWP140 25-710 SUS1009+1005=1005+1009710
34,320
37,752(税込)
3日以内出荷
返品不可
22616548NWP140 25-720 SUS1009+1005=1005+1009720
34,370
37,807(税込)
3日以内出荷
返品不可
22616566NWP140 25-730 SUS1009+1005=1005+1009730
34,430
37,873(税込)
3日以内出荷
返品不可
22616670NWP140 25-740 SUS1009+1005=1005+1009740
34,480
37,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
22616767NWP140 25-750 SUS1009+1005=1005+1009750
34,530
37,983(税込)
3日以内出荷
返品不可
22616785NWP140 25-760 SUS1009+1005=1005+1009760
34,580
38,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
22616810NWP140 25-770 SUS1009+1005=1005+1009770
34,630
38,093(税込)
3日以内出荷
返品不可
22616819NWP140 25-780 SUS1009+1005=1005+1009780
34,680
38,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
22616837NWP140 25-790 SUS1009+1005=1005+1009790
34,730
38,203(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする