曜日別特売

油圧ホース NWP140 9 (両端金具SUS1005+アダプタ付)

油圧ホース NWP140 9 (両端金具SUS1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP140 9 (両端金具SUS1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP140 9 (両端金具SUS1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP140 9 (両端金具SUS1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)
品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】3/8、【アダプタ(G×R)】3/8×3/8最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)55ホース内径(Φmm)9.5材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)15材質(金具)SUS304概略質量(g/m)220推奨雰囲気温度(℃)-40~+80内容量1本
注意
※長さは1005から1005までとなります。アダプタは長さに含まれません。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
271件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22624957NWP140 9-200 SUS1009+1005=1005+1009200
9,960
10,956(税込)
3日以内出荷
返品不可
22624966NWP140 9-210 SUS1009+1005=1005+1009210
9,970
10,967(税込)
3日以内出荷
返品不可
22624975NWP140 9-220 SUS1009+1005=1005+1009220
9,990
10,989(税込)
3日以内出荷
返品不可
22624991NWP140 9-230 SUS1009+1005=1005+1009230
10,000
11,000(税込)
3日以内出荷
返品不可
22625000NWP140 9-240 SUS1009+1005=1005+1009240
10,020
11,022(税込)
3日以内出荷
返品不可
22625009NWP140 9-250 SUS1009+1005=1005+1009250
10,030
11,033(税込)
3日以内出荷
返品不可
22625018NWP140 9-260 SUS1009+1005=1005+1009260
10,050
11,055(税込)
3日以内出荷
返品不可
22625027NWP140 9-270 SUS1009+1005=1005+1009270
10,060
11,066(税込)
3日以内出荷
返品不可
22625036NWP140 9-280 SUS1009+1005=1005+1009280
10,080
11,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
22625061NWP140 9-290 SUS1009+1005=1005+1009290
10,090
11,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
22625079NWP140 9-300 SUS1009+1005=1005+1009300
10,110
11,121(税込)
3日以内出荷
返品不可
22625097NWP140 9-310 SUS1009+1005=1005+1009310
10,120
11,132(税込)
3日以内出荷
返品不可
22625115NWP140 9-320 SUS1009+1005=1005+1009320
10,140
11,154(税込)
3日以内出荷
返品不可
22625131NWP140 9-330 SUS1009+1005=1005+1009330
10,150
11,165(税込)
3日以内出荷
返品不可
22625140NWP140 9-340 SUS1009+1005=1005+1009340
10,170
11,187(税込)
3日以内出荷
返品不可
22625149NWP140 9-350 SUS1009+1005=1005+1009350
10,180
11,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
22625158NWP140 9-360 SUS1009+1005=1005+1009360
10,200
11,220(税込)
3日以内出荷
返品不可
22625167NWP140 9-370 SUS1009+1005=1005+1009370
10,210
11,231(税込)
3日以内出荷
返品不可
22625176NWP140 9-380 SUS1009+1005=1005+1009380
10,230
11,253(税込)
3日以内出荷
返品不可
22625185NWP140 9-390 SUS1009+1005=1005+1009390
10,240
11,264(税込)
3日以内出荷
返品不可
22625201NWP140 9-400 SUS1009+1005=1005+1009400
10,260
11,286(税込)
3日以内出荷
返品不可
22625210NWP140 9-410 SUS1009+1005=1005+1009410
10,270
11,297(税込)
3日以内出荷
返品不可
22625219NWP140 9-420 SUS1009+1005=1005+1009420
10,280
11,308(税込)
3日以内出荷
返品不可
22625228NWP140 9-430 SUS1009+1005=1005+1009430
10,300
11,330(税込)
3日以内出荷
返品不可
22625246NWP140 9-440 SUS1009+1005=1005+1009440
10,310
11,341(税込)
3日以内出荷
返品不可
22625271NWP140 9-450 SUS1009+1005=1005+1009450
10,330
11,363(税込)
3日以内出荷
返品不可
22625289NWP140 9-460 SUS1009+1005=1005+1009460
10,340
11,374(税込)
3日以内出荷
返品不可
22625307NWP140 9-470 SUS1009+1005=1005+1009470
10,360
11,396(税込)
3日以内出荷
返品不可
22625325NWP140 9-480 SUS1009+1005=1005+1009480
10,370
11,407(税込)
3日以内出荷
返品不可
22625350NWP140 9-490 SUS1009+1005=1005+1009490
10,390
11,429(税込)
3日以内出荷
返品不可
22625368NWP140 9-500 SUS1009+1005=1005+1009500
10,400
11,440(税込)
3日以内出荷
返品不可
22625377NWP140 9-510 SUS1009+1005=1005+1009510
10,420
11,462(税込)
3日以内出荷
返品不可
22625395NWP140 9-520 SUS1009+1005=1005+1009520
10,430
11,473(税込)
3日以内出荷
返品不可
22625420NWP140 9-530 SUS1009+1005=1005+1009530
10,450
11,495(税込)
3日以内出荷
返品不可
22625438NWP140 9-540 SUS1009+1005=1005+1009540
10,460
11,506(税込)
3日以内出荷
返品不可
22625456NWP140 9-550 SUS1009+1005=1005+1009550
10,480
11,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
22625465NWP140 9-560 SUS1009+1005=1005+1009560
10,490
11,539(税込)
3日以内出荷
返品不可
22625490NWP140 9-570 SUS1009+1005=1005+1009570
10,510
11,561(税込)
3日以内出荷
返品不可
22625508NWP140 9-580 SUS1009+1005=1005+1009580
10,520
11,572(税込)
3日以内出荷
返品不可
22625526NWP140 9-590 SUS1009+1005=1005+1009590
10,540
11,594(税込)
3日以内出荷
返品不可
22625551NWP140 9-600 SUS1009+1005=1005+1009600
10,550
11,605(税込)
3日以内出荷
返品不可
22625648NWP140 9-610 SUS1009+1005=1005+1009610
10,570
11,627(税込)
3日以内出荷
返品不可
22625666NWP140 9-620 SUS1009+1005=1005+1009620
10,580
11,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
22625691NWP140 9-630 SUS1009+1005=1005+1009630
10,600
11,660(税込)
3日以内出荷
返品不可
22625709NWP140 9-640 SUS1009+1005=1005+1009640
10,610
11,671(税込)
3日以内出荷
返品不可
22625727NWP140 9-650 SUS1009+1005=1005+1009650
10,630
11,693(税込)
3日以内出荷
返品不可
22625745NWP140 9-660 SUS1009+1005=1005+1009660
10,640
11,704(税込)
3日以内出荷
返品不可
22625770NWP140 9-670 SUS1009+1005=1005+1009670
10,660
11,726(税込)
3日以内出荷
返品不可
22625779NWP140 9-680 SUS1009+1005=1005+1009680
10,670
11,737(税込)
3日以内出荷
返品不可
22625797NWP140 9-690 SUS1009+1005=1005+1009690
10,680
11,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする