油圧ホース NWP210 19 (両端金具SUS1005+アダプタ付)

油圧ホース NWP210 19 (両端金具SUS1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP210 19 (両端金具SUS1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP210 19 (両端金具SUS1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP210 19 (両端金具SUS1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)
品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】3/4、【アダプタ(G×R)】3/4×3/4最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)130ホース内径(Φmm)19材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)28.8材質(金具)SUS304概略質量(g/m)950推奨雰囲気温度(℃)-40~+80内容量1本
注意
※長さは1005から1005までとなります。アダプタは長さに含まれません。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
241件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22634389NWP210 19-300 SUS1009+1005=1005+1009300
27,000
29,700(税込)
3日以内出荷
返品不可
22634398NWP210 19-310 SUS1009+1005=1005+1009310
27,050
29,755(税込)
3日以内出荷
返品不可
22634407NWP210 19-320 SUS1009+1005=1005+1009320
27,110
29,821(税込)
3日以内出荷
返品不可
22634416NWP210 19-330 SUS1009+1005=1005+1009330
27,160
29,876(税込)
3日以内出荷
返品不可
22634425NWP210 19-340 SUS1009+1005=1005+1009340
27,220
29,942(税込)
3日以内出荷
返品不可
22634450NWP210 19-350 SUS1009+1005=1005+1009350
27,270
29,997(税込)
3日以内出荷
返品不可
22634468NWP210 19-360 SUS1009+1005=1005+1009360
27,330
30,063(税込)
3日以内出荷
返品不可
22634477NWP210 19-370 SUS1009+1005=1005+1009370
27,380
30,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
22634495NWP210 19-380 SUS1009+1005=1005+1009380
27,440
30,184(税込)
3日以内出荷
返品不可
22634520NWP210 19-390 SUS1009+1005=1005+1009390
27,490
30,239(税込)
3日以内出荷
返品不可
22634538NWP210 19-400 SUS1009+1005=1005+1009400
27,550
30,305(税込)
3日以内出荷
返品不可
22634556NWP210 19-410 SUS1009+1005=1005+1009410
27,600
30,360(税込)
3日以内出荷
返品不可
22634651NWP210 19-420 SUS1009+1005=1005+1009420
27,660
30,426(税込)
3日以内出荷
返品不可
22634669NWP210 19-430 SUS1009+1005=1005+1009430
27,710
30,481(税込)
3日以内出荷
返品不可
22634678NWP210 19-440 SUS1009+1005=1005+1009440
27,770
30,547(税込)
3日以内出荷
返品不可
22634687NWP210 19-450 SUS1009+1005=1005+1009450
27,820
30,602(税込)
3日以内出荷
返品不可
22634696NWP210 19-460 SUS1009+1005=1005+1009460
27,880
30,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
22634705NWP210 19-470 SUS1009+1005=1005+1009470
27,930
30,723(税込)
3日以内出荷
返品不可
22634721NWP210 19-480 SUS1009+1005=1005+1009480
27,990
30,789(税込)
3日以内出荷
返品不可
22634730NWP210 19-490 SUS1009+1005=1005+1009490
28,040
30,844(税込)
3日以内出荷
返品不可
22634739NWP210 19-500 SUS1009+1005=1005+1009500
28,100
30,910(税込)
3日以内出荷
返品不可
22634748NWP210 19-510 SUS1009+1005=1005+1009510
28,150
30,965(税込)
3日以内出荷
返品不可
22634757NWP210 19-520 SUS1009+1005=1005+1009520
28,210
31,031(税込)
3日以内出荷
返品不可
22634766NWP210 19-530 SUS1009+1005=1005+1009530
28,260
31,086(税込)
3日以内出荷
返品不可
22634775NWP210 19-540 SUS1009+1005=1005+1009540
28,320
31,152(税込)
3日以内出荷
返品不可
22634800NWP210 19-550 SUS1009+1005=1005+1009550
28,370
31,207(税込)
3日以内出荷
返品不可
22634818NWP210 19-560 SUS1009+1005=1005+1009560
28,430
31,273(税込)
3日以内出荷
返品不可
22634836NWP210 19-570 SUS1009+1005=1005+1009570
28,480
31,328(税込)
3日以内出荷
返品不可
22634845NWP210 19-580 SUS1009+1005=1005+1009580
28,540
31,394(税込)
3日以内出荷
返品不可
22634861NWP210 19-590 SUS1009+1005=1005+1009590
28,590
31,449(税込)
3日以内出荷
返品不可
22634870NWP210 19-600 SUS1009+1005=1005+1009600
28,650
31,515(税込)
3日以内出荷
返品不可
22634879NWP210 19-610 SUS1009+1005=1005+1009610
28,700
31,570(税込)
3日以内出荷
返品不可
22634888NWP210 19-620 SUS1009+1005=1005+1009620
28,760
31,636(税込)
3日以内出荷
返品不可
22634897NWP210 19-630 SUS1009+1005=1005+1009630
28,810
31,691(税込)
3日以内出荷
返品不可
22634906NWP210 19-640 SUS1009+1005=1005+1009640
28,870
31,757(税込)
3日以内出荷
返品不可
22634915NWP210 19-650 SUS1009+1005=1005+1009650
28,920
31,812(税込)
3日以内出荷
返品不可
22634931NWP210 19-660 SUS1009+1005=1005+1009660
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
22634940NWP210 19-670 SUS1009+1005=1005+1009670
29,030
31,933(税込)
3日以内出荷
返品不可
22634958NWP210 19-680 SUS1009+1005=1005+1009680
29,090
31,999(税込)
3日以内出荷
返品不可
22634976NWP210 19-690 SUS1009+1005=1005+1009690
29,140
32,054(税込)
3日以内出荷
返品不可
22634985NWP210 19-700 SUS1009+1005=1005+1009700
29,200
32,120(税込)
3日以内出荷
返品不可
22635010NWP210 19-710 SUS1009+1005=1005+1009710
29,250
32,175(税込)
3日以内出荷
返品不可
22635028NWP210 19-720 SUS1009+1005=1005+1009720
29,310
32,241(税込)
3日以内出荷
返品不可
22635046NWP210 19-730 SUS1009+1005=1005+1009730
29,360
32,296(税込)
3日以内出荷
返品不可
22635055NWP210 19-740 SUS1009+1005=1005+1009740
29,420
32,362(税込)
3日以内出荷
返品不可
22635080NWP210 19-750 SUS1009+1005=1005+1009750
29,470
32,417(税込)
3日以内出荷
返品不可
22635098NWP210 19-760 SUS1009+1005=1005+1009760
29,520
32,472(税込)
3日以内出荷
返品不可
22635116NWP210 19-770 SUS1009+1005=1005+1009770
29,580
32,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
22635125NWP210 19-780 SUS1009+1005=1005+1009780
29,630
32,593(税込)
3日以内出荷
返品不可
22635141NWP210 19-790 SUS1009+1005=1005+1009790
29,690
32,659(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする