曜日別特売

油圧ホース NWP210 25 (両端金具SUS1005+アダプタ付)

油圧ホース NWP210 25 (両端金具SUS1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP210 25 (両端金具SUS1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP210 25 (両端金具SUS1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP210 25 (両端金具SUS1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)
品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1"、【アダプタ(G×R)】1"×1"最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)180ホース内径(Φmm)25.4材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層4W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)36材質(金具)SUS304概略質量(g/m)1400推奨雰囲気温度(℃)-40~+80内容量1本
注意
※長さは1005から1005までとなります。アダプタは長さに含まれません。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
221件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22638616NWP210 25-300 SUS1009+1005=1005+1009300
34,190
37,609(税込)
3日以内出荷
返品不可
22638641NWP210 25-310 SUS1009+1005=1005+1009310
34,270
37,697(税込)
3日以内出荷
返品不可
22638659NWP210 25-320 SUS1009+1005=1005+1009320
34,340
37,774(税込)
3日以内出荷
返品不可
22638677NWP210 25-330 SUS1009+1005=1005+1009330
34,410
37,851(税込)
3日以内出荷
返品不可
22638695NWP210 25-340 SUS1009+1005=1005+1009340
34,490
37,939(税込)
3日以内出荷
返品不可
22638711NWP210 25-350 SUS1009+1005=1005+1009350
34,560
38,016(税込)
3日以内出荷
返品不可
22638720NWP210 25-360 SUS1009+1005=1005+1009360
34,640
38,104(税込)
3日以内出荷
返品不可
22638729NWP210 25-370 SUS1009+1005=1005+1009370
34,710
38,181(税込)
3日以内出荷
返品不可
22638738NWP210 25-380 SUS1009+1005=1005+1009380
34,780
38,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
22638747NWP210 25-390 SUS1009+1005=1005+1009390
34,860
38,346(税込)
3日以内出荷
返品不可
22638756NWP210 25-400 SUS1009+1005=1005+1009400
34,930
38,423(税込)
3日以内出荷
返品不可
22638765NWP210 25-410 SUS1009+1005=1005+1009410
35,010
38,511(税込)
3日以内出荷
返品不可
22638781NWP210 25-420 SUS1009+1005=1005+1009420
35,080
38,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
22638790NWP210 25-430 SUS1009+1005=1005+1009430
35,160
38,676(税込)
3日以内出荷
返品不可
22638799NWP210 25-440 SUS1009+1005=1005+1009440
35,230
38,753(税込)
3日以内出荷
返品不可
22638817NWP210 25-450 SUS1009+1005=1005+1009450
35,300
38,830(税込)
3日以内出荷
返品不可
22638835NWP210 25-460 SUS1009+1005=1005+1009460
35,380
38,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
22638860NWP210 25-470 SUS1009+1005=1005+1009470
35,450
38,995(税込)
3日以内出荷
返品不可
22638869NWP210 25-480 SUS1009+1005=1005+1009480
35,530
39,083(税込)
3日以内出荷
返品不可
22638887NWP210 25-490 SUS1009+1005=1005+1009490
35,600
39,160(税込)
3日以内出荷
返品不可
22638905NWP210 25-500 SUS1009+1005=1005+1009500
35,670
39,237(税込)
3日以内出荷
返品不可
22638930NWP210 25-510 SUS1009+1005=1005+1009510
35,750
39,325(税込)
3日以内出荷
返品不可
22638948NWP210 25-520 SUS1009+1005=1005+1009520
35,820
39,402(税込)
3日以内出荷
返品不可
22638957NWP210 25-530 SUS1009+1005=1005+1009530
35,900
39,490(税込)
3日以内出荷
返品不可
22638975NWP210 25-540 SUS1009+1005=1005+1009540
35,970
39,567(税込)
3日以内出荷
返品不可
22639000NWP210 25-550 SUS1009+1005=1005+1009550
36,050
39,655(税込)
3日以内出荷
返品不可
22639018NWP210 25-560 SUS1009+1005=1005+1009560
36,120
39,732(税込)
3日以内出荷
返品不可
22639027NWP210 25-570 SUS1009+1005=1005+1009570
36,190
39,809(税込)
3日以内出荷
返品不可
22639045NWP210 25-580 SUS1009+1005=1005+1009580
36,270
39,897(税込)
3日以内出荷
返品不可
22639070NWP210 25-590 SUS1009+1005=1005+1009590
36,340
39,974(税込)
3日以内出荷
返品不可
22639088NWP210 25-600 SUS1009+1005=1005+1009600
36,420
40,062(税込)
3日以内出荷
返品不可
22639106NWP210 25-610 SUS1009+1005=1005+1009610
36,490
40,139(税込)
3日以内出荷
返品不可
22639115NWP210 25-620 SUS1009+1005=1005+1009620
36,560
40,216(税込)
3日以内出荷
返品不可
22639131NWP210 25-630 SUS1009+1005=1005+1009630
36,640
40,304(税込)
3日以内出荷
返品不可
22639140NWP210 25-640 SUS1009+1005=1005+1009640
36,710
40,381(税込)
3日以内出荷
返品不可
22639149NWP210 25-650 SUS1009+1005=1005+1009650
36,790
40,469(税込)
3日以内出荷
返品不可
22639158NWP210 25-660 SUS1009+1005=1005+1009660
36,860
40,546(税込)
3日以内出荷
返品不可
22639167NWP210 25-670 SUS1009+1005=1005+1009670
36,930
40,623(税込)
3日以内出荷
返品不可
22639176NWP210 25-680 SUS1009+1005=1005+1009680
37,010
40,711(税込)
3日以内出荷
返品不可
22639185NWP210 25-690 SUS1009+1005=1005+1009690
37,080
40,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
22639201NWP210 25-700 SUS1009+1005=1005+1009700
37,160
40,876(税込)
3日以内出荷
返品不可
22639210NWP210 25-710 SUS1009+1005=1005+1009710
37,230
40,953(税込)
3日以内出荷
返品不可
22639228NWP210 25-720 SUS1009+1005=1005+1009720
37,310
41,041(税込)
3日以内出荷
返品不可
22639246NWP210 25-730 SUS1009+1005=1005+1009730
37,380
41,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
22639271NWP210 25-740 SUS1009+1005=1005+1009740
37,450
41,195(税込)
3日以内出荷
返品不可
22639280NWP210 25-750 SUS1009+1005=1005+1009750
37,530
41,283(税込)
3日以内出荷
返品不可
22639298NWP210 25-760 SUS1009+1005=1005+1009760
37,600
41,360(税込)
3日以内出荷
返品不可
22639316NWP210 25-770 SUS1009+1005=1005+1009770
37,680
41,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
22639341NWP210 25-780 SUS1009+1005=1005+1009780
37,750
41,525(税込)
3日以内出荷
返品不可
22639350NWP210 25-790 SUS1009+1005=1005+1009790
37,830
41,613(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする