油圧ホース NWP70 6 (両端金具SUS1005+アダプタ付)

油圧ホース NWP70 6 (両端金具SUS1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP70 6 (両端金具SUS1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP70 6 (両端金具SUS1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP70 6 (両端金具SUS1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)
品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1/4、【アダプタ(G×R)】1/4×1/4最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)40ホース内径(Φmm)6.3材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)11.8材質(金具)SUS304概略質量(g/m)180推奨雰囲気温度(℃)-40~+80内容量1本
注意
※長さは1005から1005までとなります。アダプタは長さに含まれません。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
271件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22665417NWP70 6-200 SUS1009+1005=1005+1009200
8,970
9,867(税込)
3日以内出荷
返品不可
22665426NWP70 6-210 SUS1009+1005=1005+1009210
8,990
9,889(税込)
3日以内出荷
返品不可
22665435NWP70 6-220 SUS1009+1005=1005+1009220
9,000
9,900(税込)
3日以内出荷
返品不可
22665451NWP70 6-230 SUS1009+1005=1005+1009230
9,020
9,922(税込)
3日以内出荷
返品不可
22665460NWP70 6-240 SUS1009+1005=1005+1009240
9,030
9,933(税込)
3日以内出荷
返品不可
22665478NWP70 6-250 SUS1009+1005=1005+1009250
9,040
9,944(税込)
3日以内出荷
返品不可
22665496NWP70 6-260 SUS1009+1005=1005+1009260
9,060
9,966(税込)
3日以内出荷
返品不可
22665521NWP70 6-270 SUS1009+1005=1005+1009270
9,070
9,977(税込)
3日以内出荷
返品不可
22665539NWP70 6-280 SUS1009+1005=1005+1009280
9,090
9,999(税込)
3日以内出荷
返品不可
22665627NWP70 6-290 SUS1009+1005=1005+1009290
9,100
10,010(税込)
3日以内出荷
返品不可
22665645NWP70 6-300 SUS1009+1005=1005+1009300
9,110
10,021(税込)
3日以内出荷
返品不可
22665670NWP70 6-310 SUS1009+1005=1005+1009310
9,130
10,043(税込)
3日以内出荷
返品不可
22665688NWP70 6-320 SUS1009+1005=1005+1009320
9,140
10,054(税込)
3日以内出荷
返品不可
22665697NWP70 6-330 SUS1009+1005=1005+1009330
9,150
10,065(税込)
3日以内出荷
返品不可
22665706NWP70 6-340 SUS1009+1005=1005+1009340
9,170
10,087(税込)
3日以内出荷
返品不可
22665715NWP70 6-350 SUS1009+1005=1005+1009350
9,180
10,098(税込)
3日以内出荷
返品不可
22665731NWP70 6-360 SUS1009+1005=1005+1009360
9,190
10,109(税込)
3日以内出荷
返品不可
22665740NWP70 6-370 SUS1009+1005=1005+1009370
9,210
10,131(税込)
3日以内出荷
返品不可
22665749NWP70 6-380 SUS1009+1005=1005+1009380
9,220
10,142(税込)
3日以内出荷
返品不可
22665758NWP70 6-390 SUS1009+1005=1005+1009390
9,240
10,164(税込)
3日以内出荷
返品不可
22665767NWP70 6-400 SUS1009+1005=1005+1009400
9,250
10,175(税込)
3日以内出荷
返品不可
22665776NWP70 6-410 SUS1009+1005=1005+1009410
9,270
10,197(税込)
3日以内出荷
返品不可
22665801NWP70 6-420 SUS1009+1005=1005+1009420
9,280
10,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
22665819NWP70 6-430 SUS1009+1005=1005+1009430
9,290
10,219(税込)
3日以内出荷
返品不可
22665837NWP70 6-440 SUS1009+1005=1005+1009440
9,300
10,230(税込)
3日以内出荷
返品不可
22665855NWP70 6-450 SUS1009+1005=1005+1009450
9,320
10,252(税込)
3日以内出荷
返品不可
22665871NWP70 6-460 SUS1009+1005=1005+1009460
9,330
10,263(税込)
3日以内出荷
返品不可
22665889NWP70 6-470 SUS1009+1005=1005+1009470
9,350
10,285(税込)
3日以内出荷
返品不可
22665907NWP70 6-480 SUS1009+1005=1005+1009480
9,360
10,296(税込)
3日以内出荷
返品不可
22665925NWP70 6-490 SUS1009+1005=1005+1009490
9,370
10,307(税込)
3日以内出荷
返品不可
22665950NWP70 6-500 SUS1009+1005=1005+1009500
9,390
10,329(税込)
3日以内出荷
返品不可
22665968NWP70 6-510 SUS1009+1005=1005+1009510
9,400
10,340(税込)
3日以内出荷
返品不可
22665986NWP70 6-520 SUS1009+1005=1005+1009520
9,420
10,362(税込)
3日以内出荷
返品不可
22665995NWP70 6-530 SUS1009+1005=1005+1009530
9,430
10,373(税込)
3日以内出荷
返品不可
22666020NWP70 6-540 SUS1009+1005=1005+1009540
9,440
10,384(税込)
3日以内出荷
返品不可
22666038NWP70 6-550 SUS1009+1005=1005+1009550
9,460
10,406(税込)
3日以内出荷
返品不可
22666056NWP70 6-560 SUS1009+1005=1005+1009560
9,470
10,417(税込)
3日以内出荷
返品不可
22666065NWP70 6-570 SUS1009+1005=1005+1009570
9,490
10,439(税込)
3日以内出荷
返品不可
22666081NWP70 6-580 SUS1009+1005=1005+1009580
9,500
10,450(税込)
3日以内出荷
返品不可
22666090NWP70 6-590 SUS1009+1005=1005+1009590
9,510
10,461(税込)
3日以内出荷
返品不可
22666099NWP70 6-600 SUS1009+1005=1005+1009600
9,530
10,483(税込)
3日以内出荷
返品不可
22666108NWP70 6-610 SUS1009+1005=1005+1009610
9,540
10,494(税込)
3日以内出荷
返品不可
22666117NWP70 6-620 SUS1009+1005=1005+1009620
9,550
10,505(税込)
3日以内出荷
返品不可
22666126NWP70 6-630 SUS1009+1005=1005+1009630
9,570
10,527(税込)
3日以内出荷
返品不可
22666135NWP70 6-640 SUS1009+1005=1005+1009640
9,580
10,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
22666151NWP70 6-650 SUS1009+1005=1005+1009650
9,600
10,560(税込)
3日以内出荷
返品不可
22666160NWP70 6-660 SUS1009+1005=1005+1009660
9,610
10,571(税込)
3日以内出荷
返品不可
22666169NWP70 6-670 SUS1009+1005=1005+1009670
9,620
10,582(税込)
3日以内出荷
返品不可
22666178NWP70 6-680 SUS1009+1005=1005+1009680
9,640
10,604(税込)
3日以内出荷
返品不可
22666187NWP70 6-690 SUS1009+1005=1005+1009690
9,650
10,615(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする