SMC
10-AW-D/10-AW□K-D Series クリーンシリーズ フィルタレギュレータ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全5760種類を絞り込む
管接続口径
1/8
1/4
3/8
設定圧力(MPa)
0.02~0.2
0.05~0.85
5760種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
取付
ボディサイズ
管接続口径
ねじの種類
設定圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18005088
10-AW20-01-JR-D
取付オプションなし
20
1/8
Rc
0.05~0.85
¥
7,370
¥
6,633
¥
7,296
(税込)
20日以内出荷
返品不可
18005097
10-AW20-01-JN-D
取付オプションなし
20
1/8
Rc
0.05~0.85
¥
7,370
¥
6,633
¥
7,296
(税込)
20日以内出荷
返品不可
18005106
10-AW20-01-JNR-D
取付オプションなし
20
1/8
Rc
0.05~0.85
¥
7,370
¥
6,633
¥
7,296
(税込)
20日以内出荷
返品不可
18005115
10-AW20-01-1J-D
取付オプションなし
20
1/8
Rc
0.02~0.2
¥
7,370
¥
6,633
¥
7,296
(税込)
20日以内出荷
返品不可
18005131
10-AW20-01-1JR-D
取付オプションなし
20
1/8
Rc
0.02~0.2
¥
7,370
¥
6,633
¥
7,296
(税込)
20日以内出荷
返品不可
18005140
10-AW20-01-1JN-D
取付オプションなし
20
1/8
Rc
0.02~0.2
¥
7,370
¥
6,633
¥
7,296
(税込)
20日以内出荷
返品不可
18005149
10-AW20-01-1JNR-D
取付オプションなし
20
1/8
Rc
0.02~0.2
¥
7,370
¥
6,633
¥
7,296
(税込)
20日以内出荷
返品不可
18005158
10-AW20-01H-J-D
セットナット付(パネルマウント用)
20
1/8
Rc
0.05~0.85
¥
7,370
¥
6,633
¥
7,296
(税込)
20日以内出荷
返品不可
18005167
10-AW20-01H-JR-D
セットナット付(パネルマウント用)
20
1/8
Rc
0.05~0.85
¥
7,370
¥
6,633
¥
7,296
(税込)
20日以内出荷
返品不可
18005176
10-AW20-01H-JN-D
セットナット付(パネルマウント用)
20
1/8
Rc
0.05~0.85
¥
7,370
¥
6,633
¥
7,296
(税込)
20日以内出荷
返品不可
18005185
10-AW20-01H-JNR-D
セットナット付(パネルマウント用)
20
1/8
Rc
0.05~0.85
¥
7,370
¥
6,633
¥
7,296
(税込)
20日以内出荷
返品不可
18005201
10-AW20-01H-1J-D
セットナット付(パネルマウント用)
20
1/8
Rc
0.02~0.2
¥
7,370
¥
6,633
¥
7,296
(税込)
20日以内出荷
返品不可
18005210
10-AW20-01H-1JR-D
セットナット付(パネルマウント用)
20
1/8
Rc
0.02~0.2
¥
7,370
¥
6,633
¥
7,296
(税込)
20日以内出荷
返品不可
18005219
10-AW20-01H-1JN-D
セットナット付(パネルマウント用)
20
1/8
Rc
0.02~0.2
¥
7,370
¥
6,633
¥
7,296
(税込)
20日以内出荷
返品不可
18005228
10-AW20-01H-1JNR-D
セットナット付(パネルマウント用)
20
1/8
Rc
0.02~0.2
¥
7,370
¥
6,633
¥
7,296
(税込)
20日以内出荷
返品不可
18005237
10-AW20-02-JR-D
取付オプションなし
20
1/4
Rc
0.05~0.85
¥
7,370
¥
6,633
¥
7,296
(税込)
20日以内出荷
返品不可
18005246
10-AW20-02-JN-D
取付オプションなし
20
1/4
Rc
0.05~0.85
¥
7,370
¥
6,633
¥
7,296
(税込)
20日以内出荷
返品不可
18005255
10-AW20-02-JNR-D
取付オプションなし
20
1/4
Rc
0.05~0.85
¥
7,370
¥
6,633
¥
7,296
(税込)
20日以内出荷
返品不可
18005271
10-AW20-02-1J-D
取付オプションなし
20
1/4
Rc
0.02~0.2
¥
7,370
¥
6,633
¥
7,296
(税込)
20日以内出荷
返品不可
18005280
10-AW20-02-1JR-D
取付オプションなし
20
1/4
Rc
0.02~0.2
¥
7,370
¥
6,633
¥
7,296
(税込)
20日以内出荷
返品不可
18005289
10-AW20-02-1JN-D
取付オプションなし
20
1/4
Rc
0.02~0.2
¥
7,370
¥
6,633
¥
7,296
(税込)
20日以内出荷
返品不可
18005298
10-AW20-02-1JNR-D
取付オプションなし
20
1/4
Rc
0.02~0.2
¥
7,370
¥
6,633
¥
7,296
(税込)
20日以内出荷
返品不可
18005307
10-AW20-02H-J-D
セットナット付(パネルマウント用)
20
1/4
Rc
0.05~0.85
¥
7,370
¥
6,633
¥
7,296
(税込)
20日以内出荷
返品不可
18005316
10-AW20-02H-JR-D
セットナット付(パネルマウント用)
20
1/4
Rc
0.05~0.85
¥
7,370
¥
6,633
¥
7,296
(税込)
20日以内出荷
返品不可
18005325
10-AW20-02H-JN-D
セットナット付(パネルマウント用)
20
1/4
Rc
0.05~0.85
¥
7,370
¥
6,633
¥
7,296
(税込)
20日以内出荷
返品不可
18005341
10-AW20-02H-JNR-D
セットナット付(パネルマウント用)
20
1/4
Rc
0.05~0.85
¥
7,370
¥
6,633
¥
7,296
(税込)
20日以内出荷
返品不可
18005350
10-AW20-02H-1J-D
セットナット付(パネルマウント用)
20
1/4
Rc
0.02~0.2
¥
7,370
¥
6,633
¥
7,296
(税込)
20日以内出荷
返品不可
18005359
10-AW20-02H-1JR-D
セットナット付(パネルマウント用)
20
1/4
Rc
0.02~0.2
¥
7,370
¥
6,633
¥
7,296
(税込)
20日以内出荷
返品不可
18005368
10-AW20-02H-1JN-D
セットナット付(パネルマウント用)
20
1/4
Rc
0.02~0.2
¥
7,370
¥
6,633
¥
7,296
(税込)
20日以内出荷
返品不可
18005377
10-AW20-02H-1JNR-D
セットナット付(パネルマウント用)
20
1/4
Rc
0.02~0.2
¥
7,370
¥
6,633
¥
7,296
(税込)
20日以内出荷
返品不可
18005386
10-AW20-N01-J-D
取付オプションなし
20
1/8
NPT
0.05~0.85
¥
7,370
¥
6,633
¥
7,296
(税込)
20日以内出荷
返品不可
18005395
10-AW20-N01-JZ-D
取付オプションなし
20
1/8
NPT
0.05~0.85
¥
7,370
¥
6,633
¥
7,296
(税込)
20日以内出荷
返品不可
18005411
10-AW20-N01-JR-D
取付オプションなし
20
1/8
NPT
0.05~0.85
¥
7,370
¥
6,633
¥
7,296
(税込)
20日以内出荷
返品不可
18005420
10-AW20-N01-JRZ-D
取付オプションなし
20
1/8
NPT
0.05~0.85
¥
7,370
¥
6,633
¥
7,296
(税込)
20日以内出荷
返品不可
18005429
10-AW20-N01-JN-D
取付オプションなし
20
1/8
NPT
0.05~0.85
¥
7,370
¥
6,633
¥
7,296
(税込)
20日以内出荷
返品不可
18005438
10-AW20-N01-JNZ-D
取付オプションなし
20
1/8
NPT
0.05~0.85
¥
7,370
¥
6,633
¥
7,296
(税込)
20日以内出荷
返品不可
18005447
10-AW20-N01-JNR-D
取付オプションなし
20
1/8
NPT
0.05~0.85
¥
7,370
¥
6,633
¥
7,296
(税込)
20日以内出荷
返品不可
18005456
10-AW20-N01-JNRZ-D
取付オプションなし
20
1/8
NPT
0.05~0.85
¥
7,370
¥
6,633
¥
7,296
(税込)
20日以内出荷
返品不可
18005465
10-AW20-N01-1J-D
取付オプションなし
20
1/8
NPT
0.02~0.2
¥
7,370
¥
6,633
¥
7,296
(税込)
20日以内出荷
返品不可
18005481
10-AW20-N01-1JZ-D
取付オプションなし
20
1/8
NPT
0.02~0.2
¥
7,370
¥
6,633
¥
7,296
(税込)
20日以内出荷
返品不可
18005490
10-AW20-N01-1JR-D
取付オプションなし
20
1/8
NPT
0.02~0.2
¥
7,370
¥
6,633
¥
7,296
(税込)
20日以内出荷
返品不可
18005499
10-AW20-N01-1JRZ-D
取付オプションなし
20
1/8
NPT
0.02~0.2
¥
7,370
¥
6,633
¥
7,296
(税込)
20日以内出荷
返品不可
18005508
10-AW20-N01-1JN-D
取付オプションなし
20
1/8
NPT
0.02~0.2
¥
7,370
¥
6,633
¥
7,296
(税込)
20日以内出荷
返品不可
18005517
10-AW20-N01-1JNZ-D
取付オプションなし
20
1/8
NPT
0.02~0.2
¥
7,370
¥
6,633
¥
7,296
(税込)
20日以内出荷
返品不可
18005526
10-AW20-N01-1JNR-D
取付オプションなし
20
1/8
NPT
0.02~0.2
¥
7,370
¥
6,633
¥
7,296
(税込)
20日以内出荷
返品不可
18005535
10-AW20-N01-1JNRZ-D
取付オプションなし
20
1/8
NPT
0.02~0.2
¥
7,370
¥
6,633
¥
7,296
(税込)
20日以内出荷
返品不可
18005551
10-AW20-N01H-J-D
セットナット付(パネルマウント用)
20
1/8
NPT
0.05~0.85
¥
7,370
¥
6,633
¥
7,296
(税込)
20日以内出荷
返品不可
18005560
10-AW20-N01H-JZ-D
セットナット付(パネルマウント用)
20
1/8
NPT
0.05~0.85
¥
7,370
¥
6,633
¥
7,296
(税込)
20日以内出荷
返品不可
18005569
10-AW20-N01H-JR-D
セットナット付(パネルマウント用)
20
1/8
NPT
0.05~0.85
¥
7,370
¥
6,633
¥
7,296
(税込)
20日以内出荷
返品不可
18005578
10-AW20-N01H-JRZ-D
セットナット付(パネルマウント用)
20
1/8
NPT
0.05~0.85
¥
7,370
¥
6,633
¥
7,296
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ