リリカラ
リリカラピールアップ
用途
アクリル樹脂系エマルション形
適応下地
セメント系モルタル、コンクリート、OAフロア、合板等の乾燥下地(水分指標8%以下)
工法
ピールアップ工法
オープンタイム(分)
20℃ 10~20
危険物の類別
非危険物
注意
※コストパフォーマンスに優れたPPタイルカーペット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
施工面積(m
2
)
質量(kg)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24495698
91149
1個(18kg)
120~180
18
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24495707
91150
1個(3kg)
20~30
3
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください