東安 東安の 整備工具・収納 東安の 整備補助用品 東安の マグネット収納 マグネットツールホルダー マグネットツールホルダー 注文コード 24495960 注文コード 24495960 注文コード 24495960 1.両面磁石なので、鉄板等に簡単装着! 2.強い磁力でしっかり吸着! 用途ガレージや工場などでさまざまな種類の金属工具を収納できます! 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)500×37.2×14.8 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 TW-DM300 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 24495960 TW-DM300 ¥2,650 ¥2,598 ¥2,598 ¥2,858 (税込) 3日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 整備工具・収納 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity マグネット目隠しスプレーホルダー タワー ホワイト 山崎実業 税込¥1,980 ¥1,800 バスケットへ マグネット目隠しスプレーホルダー タワー ブラック 山崎実業 税込¥1,980 ¥1,800 バスケットへ ステアリングメイト Dell Corning 税込¥10,448 ¥9,498 バスケットへ タイヤメイト Dell Corning 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ フロアメイト Dell Corning 税込¥9,348 ¥8,498 バスケットへ モコモコダブルステッチハンドルカバー Aタイプ newカーボン JET INOUE(ジェットイノウエ) 税込¥5,279 ¥4,799 モコモコダブルステッチハンドルカバー 富士 newカーボン JET INOUE(ジェットイノウエ) 税込¥5,059 ¥4,599 スカッフプレートカバー SIGNET(シグネット) 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ ヒューズ型暗電流テスター SIGNET(シグネット) 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ ホースリムーバーS 日平機器 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ ホースリムーバーL 日平機器 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ メタルトリムリムーバー SK11 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ チューブラピン アイエルモータースポーツ 税込¥4,948 ¥4,498 エアーバック JTC 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ タイミングポジションキャリブレーター JTC 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ フードエクステンダー JTC 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ リアクランクシャフトオイルシールインストーラー JTC 税込¥52,778 ¥47,980 バスケットへ 6PCS ブレーキキャリパーソケットセット JTC 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ オイルシールインストーラー JTC 税込¥10,338 ¥9,398 バスケットへ VAG 7速DSG用アダプター JTC 税込¥7,368 ¥6,698 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ自動車用品整備工具・収納整備補助用品マグネット収納マグネットホルダー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「マグネット収納」にはこんなカテゴリがあります マグネットトレイ マグネットハンガー マグネットホルダー シェアする マイページ 最近見た商品