THERMOS(サーモス)
洗浄機対応 真空断熱ステンレスポット
洗浄機対応ステンレスポットシリーズ。新構造の中栓で分解しやすく洗いやすくなりました。
容量(L)
実:0.41
サイズ(mm)
約115×180×H135
保温効力(℃)
42以上(10時間)
保冷効力(℃)
14以下(10時間)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24503565
TTC-400
ステンレスブラック
¥
4,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
24503581
TTC-400
墨
¥
4,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください