カップ&ソーサー

カップ&ソーサー TAMAKI

強くて軽い、10年以上愛されるロングセラー商品で、累計販売数200万個を超えるベストセラーシリーズです。料理家や飲食店など、幅広いお客様から親しまれている定番の食器です。

材質軽量強化磁器 ホワイト 直径(Φcm)カップ:87、ソーサー:155 対応電子レンジ使用:可(あたため程度)、食洗器使用:可 高さ(cm)カップ:6.5、ソーサー:1.6 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24504710 T-661963
1,500
1,498
1,648 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする