曜日別特売

骨伝導イヤホン 高音質 Bluetooth AAC 長時間再生

骨伝導イヤホン 高音質 Bluetooth AAC 長時間再生 - オーム電機骨伝導イヤホン 高音質 Bluetooth AAC 長時間再生 - オーム電機骨伝導イヤホン 高音質 Bluetooth AAC 長時間再生 - オーム電機骨伝導イヤホン 高音質 Bluetooth AAC 長時間再生 - オーム電機骨伝導イヤホン 高音質 Bluetooth AAC 長時間再生 - オーム電機骨伝導イヤホン 高音質 Bluetooth AAC 長時間再生 - オーム電機

AACコーデック対応骨伝導イヤホン
耳をふさがないので、周囲の音や人の声にも気を配りながら、高音質ステレオサウンドが楽しめます
耳もとのボタンで多彩な操作
音楽…再生/一時停止、音量を上げる/下げる、スキップ
通話…電話に出る/切る、音量を上げる/下げる、リダイヤル、着信を拒否する
軽量29g、最長9時間連続再生・通話

仕様●マイク指向特性/感度:全指向性/-38dB●許容動作温度/湿度(℃):温度…0~40、湿度…20~80%(結露なしにて)●最大登録可能台数:8台●変調方式/周波数帯域:GFSK/2.402~2.480GHz付属品専用充電コード、耳栓(2個)、保証書、取扱説明書型式骨伝導質量(g)約29電源DC5V 170mA(USB-C給電)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113.8×45.5×145.5通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 180mAh)充電時間約1.5時間(残量ゼロからフル充電まで)連続使用可能時間約9時間(50%音量)再生周波数帯域(Hz)100~15k(A2DP)インピーダンス(Ω)8/103dB防水性IPX4(防まつ形…いかなる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を受けない ※JIS C 0920:2003による。)通信距離(m)見通し約10(Class2)対応コーデックSBC、AACマルチポイント同時待受 最大2台対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP、AVDTP内容量1個
取扱説明書:(3.01MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25975751HP-BC110N
4,980
4,898
5,388(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする