母乳実感ガラス240ml(Music) 22

母乳実感ガラス240ml(Music) 22 - ピジョン

母乳実感は、60年以上の研究が生んだ「自然に飲める」を追求した設計の哺乳びんです。
赤ちゃんが生まれながらに持つ自然な口の動きで飲むことができるので、
いつでもおっぱいと併用しやすく、安心して母乳育児を続けられます。
<母乳実感哺乳びん ガラス240mlの特徴>
・3カ月から、母乳実感乳首M(スリーカット)付き
・哺乳の3原則「吸着(きゅうちゃく)」「吸啜(きゅうてつ)」「嚥下(えんげ)」をサポートします。
「吸着」サポート:おっぱいに近づけ、スムーズな舌の動きをさまたげないもっちり触感
「吸啜」サポート:お口に密着できるぴたっとカーブ、適切なくわえこみ目安ラッチオンライン
「嚥下」サポート:「成長・発達」に合わせて設計した吸い穴形状
・病産院での使用実績No.1(※ピジョン調べ)
・耐熱ガラス製。ガラスは理化学用品に使えるような温度変化に強いガラスを使用しています。

内容量1個
注意
※取扱説明書は大切に保管してください。
※ワレ注意
※注意 ガラス製哺乳びんは割れものです。ケガの原因になります。
※割れた際に破片が飛んで、鋭利な断面で大きなケガを負う場合があります。
※落としたり、ぶつけたりなど衝撃が加わると割れます。お取り扱いには十分ご注意ください。
※調乳には、必ず一度沸とうさせて、70℃以上に冷ましたお湯をご使用ください。冬季などには哺乳びんが冷たくなっておりますので沸とう直後の熱湯を急激に入れると割れたり、ヤケドの原因になることがあります。
※冷やす際、氷水などで急冷すると割れるおそれがあります。
※必ず流水や調理用ボウルなどにためた水でゆっくり冷やしてください。
※ご使用になるたびにヒビ、キズ(特にネジ部分など、小さなキズや欠け)がないか確認してください。キズや欠けがあると、割れたり手を切ったりするおそれがありますので、新しいものとお取り替えください。
※お子様には決して一人では持たせないでください。落としたり、転んだりした際に割れて危険です。
※フードをした状態で強くふるとびん内の圧力が高くなり割れるおそれがあります。
※キャップに取り付けたフードをつかむように持つとフードだけ外れてしまうおそれがあるので、哺乳びんの上の方を持ち支えるようにしてください。
※ヤケド注意
※注意 ヤケドの原因になりますので、下記の点にご注意ください。
※調乳時は哺乳びんも熱くなります。
※お子様のそばで調乳することはおやめください。
※ミルクや飲み物の温度を必ず確認してから授乳してください。
※煮沸消毒後や電子レンジ消毒後は、哺乳びんも熱くなります。
※調乳時、哺乳びんを縦に振ると中身が噴き出し、ヤケドのおそれがあり危険です。また、フードをセットして振ると、高温のお湯により哺乳びんの内圧が高まりモレや噴き出しのおそれがあり危険です。
※ワレ注意 ガラスびんは、落とす、ぶつけるなどの衝撃が加わると割れます。
※落とすと危険 !お子さまに持たせないでください。ヒビやキズ、特にねじ部分の欠けに注意。フードをしたままの調乳はしないでください。
※乳首セットの注意点
※1乳首の座板部分をギュッとつぶすようにして持ちます。
※2キャップの上から乳首座板の片側をすっと差し込みます。
※3両手の親指で座板全体をキャップの内側にはめ込みます。
※この哺乳びんの乳首は次の商品以外には使用できません
※ピジョン 母乳実感哺乳びん
※ピジョン 母乳相談室哺乳びん
※ピジョン マグマグコロン スパウト
※この哺乳びんのキャップとフードはピジョンマグマグコロンスパウトには使用できません。
※この哺乳びんには、スリムタイプ乳首は使用できません。
※洗浄・消毒方法について
※はじめてご使用になる前にも必ず洗浄・消毒してください。
※ご使用後はすぐにぬるま湯につけて「ピジョン哺乳びん洗い」などで洗います。乳首やびんは専用のブラシなどを使用して十分に洗浄した後、消毒してください。
※洗浄後は清浄な水で十分に洗い流してください。
※通気バルブと通気孔、吸い穴は両手でやさしくもみ洗いをしてください。強く洗ったり、引っ張ったりするとバルブが裂けて、モレの原因になります。
※通気バルブを保護するため、安心な白い粉末状の食品添加物を塗布してあります。また、材料の特性上、成分の一部が染み出すことがあります。安全なものですがはじめに洗ってからご使用ください。
※乳首の先端は非常にデリケートです。洗浄ブラシなどで洗うときは乳首の先端を指のはらで押さえながら洗ってください。
※【煮沸消毒】 大きな鍋に水をたっぷり入れて、沸とう後3~5分煮沸 【薬液消毒】 消毒液の取扱説明書をご確認ください 【電子レンジ消毒】 電子レンジ消毒器具の説明書をご確認ください
※お取り替えのめやす
※ひとつの乳首に赤ちゃんがなじむと、新しい乳首に替えてもイヤがることがあります。乳首は2個以上を交互に約2ヵ月をめどに使ってください。破れたり切れたりしないように、古くなったら使用回数にかかわらず、早めに取り替えましょう。
※乳首は歯の生えている赤ちゃんが、かんで引っ張ると裂けることがありますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
276309011026762
2,700
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

授乳用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする