BRIDGESTONE(ブリヂストン)
リアチャイルドシート・SG
ヘッドガードまで一体感のあるシンプルデザイン。3段階調整可能なシートベルト。フットレスト(2段階)、5点式ベルト&金属製バッグルを搭載。デザイン性と安全性を両立させています。
質量(g)
3100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
435×500×758
適応身長(cm)
70以上115以下
適応体重(kg)
8以上22以下(クラス27)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29517096
RCS-S1
ブラック/ブラック
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29517105
RCS-S1
グレー/ブラック
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください