BRIDGESTONE(ブリヂストン)
チャイルドシート ルラビー リヤ用・SG
フットレストは高さ2段階調整式で、お子さまの成長に合わせて高さ調節が可能です。後頭部の凹みを大きくし、ヘルメットの収まりを改善しました。お子様を乗せないときは簡易バスケットとしてお使い頂けます。
仕様
●乗車可能範囲:1歳以上4歳未満●外幅(cm):36
質量(kg)
3.5
色
アイボリー/ブラウン
適応身長(cm)
70以上100以下
適応体重(kg)
8以上15以下
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29516938
RCS-LD2
¥
11,429
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください