バスナテープ

バスナテープ - 東リ

バスナシリーズ、ラバナ用両面テープ。住宅や宿泊施設(客室)の浴室の磁器タイル・ユニットバス(樹脂)下地に適応。

用途バスナシリーズ・ラバナ用寸法(mm×m)幅40×15巻標準使用量約1.3m2素材アクリル系粘着樹脂危険物の類別非危険物内容量1箱(15m)
注意
※継ぎ目処理が必要な浴室にはご利用いただけません。
※磁器タイル下地に施工の際は目地を埋め、補修にはバスナパテEPOをご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29902830BN-TAPE
2,600
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする