東リ
US300T
ビニル床タイル耐湿工法用接着剤。貼り付け時間が長く、貼り付け作業が多い現場でも安心して使用できる。一液型。
用途
ビニル床タイル(一部除く)、タフテックタイル・ファブテックタイル
容量(kg)
16
施工面積(m
2
)
45
改正建築基準法(JIS対応)
JAIA F☆☆☆☆
成分
ウレタン樹脂系溶剤系
貼合せ可能時間
夏10~50分、冬20~80分
外観
灰色 ペースト状
保管温度(℃)
直接日光に当たらない場所(5~35)
危険物の類別
非危険物
待機時間
夏10~20分、冬20~30分
内容量
1缶(16kg)
注意
※火気厳禁
※施工後必ずガス抜き作業を行い、1時間以内に再度ローラー押さえをする。
※使用残は缶に戻さない。
※開缶後は速やかに使用する。
※ビニル床シートには使用不可。
※返品不可
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(kg)
施工面積(m
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29902611
US300T-L
16
45
¥
22,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください