J&C
ワイヤーロック
ソフトワイヤー採用
用途
自転車防犯ワイヤー錠
付属品
ディンプルキー3本
色
ブラック
ワイヤー長(mm)
900
ロック
鍵式
太さ(mm)
10
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31398276
JC-003W
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください