TOP
極太ダイヤルロック
極太ワイヤーで防犯性が高く、電動アシスト車など高級車におすすめ!
用途
自転車防犯ワイヤー錠
色
ブラック
ワイヤー長(mm)
900
ロック
ダイヤル式(番号設定可能)
太さ(mm)
18
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31398477
-
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください