八ツ矢工業
Wワイパーヘッド
スポンジ洗いと水切り仕上げで1台2役!ラクラク窓掃除。ズームハンドル(別売り)とジョイントできます。
用途
窓掃除 窓 ガラス 水切り ワイパー
材質
ゴム/合成ゴム、スポンジ/ポリウレタン、フレーム・グリップ/PP
幅(cm)
約24
全長(cm)
約17.5
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31430379
-
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください