ハンドカラ-セット赤
作業台の上、機械装置のまわりの掃き取りに便利なハンドサイズのほうきとちりとりセット。素早く作業でき、収納もコンパクト。チリトリがほうきの毛先をカバーするので箒の寿命がアップします。水を含みにくい材質なので衛生的で、濡れても変わらぬ掃き心地。
用途掃き掃除に
材質毛/塩ビ、チリトリ/PP
色赤/レッド
幅(cm)約28
全長(cm)約38
内容量1個
作業台の上、機械装置のまわりの掃き取りに便利なハンドサイズのほうきとちりとりセット。素早く作業でき、収納もコンパクト。チリトリがほうきの毛先をカバーするので箒の寿命がアップします。水を含みにくい材質なので衛生的で、濡れても変わらぬ掃き心地。