Northern country
トレッキングポール バスケット 2個セット
ぬかるみや雪道の歩行に。スクリュータイプ(ネジ式)。2個セット。
適合
ポール:TR3030/3031
材質
PE
色
ブラック
直径(Φcm)
約5
内容量
1個
注意
※新雪用ではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31430020
TR3956
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください