Northern country
トレッキングポール (カーボン)125cm 2本セット
3/22
より
値下げ
現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
トレッキングはもちろん、ハイキングやウォーキング等にも活用できます。コンパクトに収納可能。調節可能なリストベルト付き。握りやすいI字型グリップ。
軽量で扱いやすく、腕が疲れにくい。
付属品
ラバーキャップ・ノルディックキャップ・バスケット
材質
カーボン・グラスファイバー
色
ブラック
質量(g)
約179 (キャップ未装着時)
シャフト径(Φmm)
16/14/12
幅(cm)
調整:105-125
寸法(cm)
125
収納時寸法(cm)
約57.5
内容量
1セット
注意
※ノルディックキャップはネジ式ではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31429941
TR3030
¥
9,900
¥
8,998
値下げ
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください