Northern country
トレッキングポール バスケット(スノー) 2個セット
積雪時に快適な歩行をサポート。スクリュータイプ(ネジ式)。2個セット。
適合
ポール:TR3030/3031
材質
PE
色
ブラック
直径(Φcm)
約8.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31430029
TR3957
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください