Northern country
トレッキングポール (アルミ)125cm 2本セット
トレッキングはもちろん、ハイキングやウォーキング等にも活用できます。軽量・コンパクトに収納可能。調節可能なリストベルト付き。握りやすいI字型グリップ。
折れにくく、初心者におすすめ。
付属品
ラバーキャップ・ノルディックキャップ・バスケット
材質
アルミニウム合金
質量(g)
約224 (キャップ未装着時)
シャフト径(Φmm)
16/14/12
幅(cm)
調整:105-125
寸法(cm)
125
収納時寸法(cm)
約57.5
内容量
1セット
注意
※ノルディックキャップはネジ式ではありません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31429959
TR3031
ブラック
¥
5,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
31429968
TR3031bl
ブルー
¥
5,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください