CAPTAIN STAG
クールメッシュリクライニングベット(ブラック)
通気性・耐候性・耐水性に優れた5段階リクライニングベッド。
丈夫なスチール製フレーム。
材質
フレーム:鉄(エポキシ樹脂塗装)、張り材:ポリエステル(PVCコーティング)
質量(kg)
約4.7
耐荷重(kg)
80
寸法(cm)
約幅56×長さ182×高さ27(フラット)
収納時寸法(cm)
約56×65×厚さ9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31453260
UB-2012
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください