CAPTAIN STAG
シェラカップケース320ポケット付
UH-3044シェラカップ調理器用レモン絞りや、
ふりかけ、パックスープなどを収納できる
メッシュポケット付シェラカップケース。
320サイズのシェラカップを4個程度収納可能。
仕様
外径120×高さ45mm、容量320mm程度のシェラカップ4個程度を収納できます。※形状などにより収納できない場合がございます。
材質
表地・裏地:ポリエステル、メッシュポケット:ポリエステル、クッション材:合成ゴム
外径×高さH(Φmm×mm)
約135×70
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31453917
UH-3045
CSギア/ブラック
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
31453926
UH-3046
マウンテン/ブルーグレー
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
31453935
UH-3047
トライアングル/グリーン
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
31453951
UH-3048
CSサンドカモフラージュ
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください