CAPTAIN STAG
モンテ トースターカバー
ホットサンドトースターの保護や収納、持ち運びに便利。
クッション性のある生地でホットサンドトースターを保護。
材質
表面:ポリエステル、クッション材:合成ゴム
寸法(mm)
約180×190
質量(g)
約65
内容量
1個
注意
※トースターの大きさや形状により入らない場合があります。ご了承ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31454468
UG-3092
モクメ
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
31454477
UG-3093
エッグサンド
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
31454486
UG-3084
カーキ
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください