CAPTAIN STAG
フォルダブル ステンメッシュフィルター(フック付き) 2-4CUP
コーヒー本来の味わいを楽しむことができる、ステンレス製コーヒーフィルター。
カップにかけてそのまま使用できます。
仕様
2~4杯用(フック付)
材質
メッシュ:ステンレススチール、糸:ポリエステル繊維、フック部:18-8ステンレス鋼
質量(g)
約18
寸法(cm)
約幅15×高さ9.5(収納時)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31453199
UW-3537
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください