CAPTAIN STAG
シェラカップケース
シェラカップを4個程度収納可能。
クッション性のある生地でシェラカップを保護。
別売りの調理器具、スプーン、フォーク、竹蓋、木製カップなどを組み合わせて収納可能。
仕様
外径120×高さ45mm、容量320mm程度のシェラカップ4個程度を収納できます。※形状などにより収納できない場合がございます。
材質
材質/表地・裏地:ポリエステル、クッション材:合成ゴム
外径×高さH(Φmm×mm)
約135×70
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31453960
UH-3018
CSロゴ / ブラック
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
31453969
UH-3019
メッセージ / ヴィンテージグリーン
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
31453978
UH-3020
アウトドアギア / ネイビー
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
31453987
UH-3021
CSカモフラージュ/ブラウン
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください