フルベジ
キッチンはさみ
用途
野菜・肉・魚・海苔・練り物など、様々な食材をカットする際に
仕様
食洗機利用可
材質
刃部:ステンレス刃物鋼 ハンドル:ABS樹脂
色
グリーン/シルバー
質量(g)
約85
刃形
ギザ刃
耐熱温度(℃)
100
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
約185×80×11
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33033686
FV-402
¥
1,700
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください