曜日別特売

キャンパスルーズリーフ(さらさら書ける)5mm方眼罫 A7 50枚

キャンパスルーズリーフ(さらさら書ける)5mm方眼罫 A7 50枚 - コクヨキャンパスルーズリーフ(さらさら書ける)5mm方眼罫 A7 50枚 - コクヨキャンパスルーズリーフ(さらさら書ける)5mm方眼罫 A7 50枚 - コクヨキャンパスルーズリーフ(さらさら書ける)5mm方眼罫 A7 50枚 - コクヨ

試験勉強のまとめ用として便利なルーズリーフです。
裏面にドット入り罫線の活用法が記載されています。
使いやすく工夫した罫内容/キャンパスノートと同じようにタテ線が正確に引けるよう、センターと左端に三角形のメモリ点を配置しました。
にじみにくく、インクが裏に透けにくいコクヨオリジナル「さらさら」原紙を使用しています。また、長期保存に適した中性紙です。

寸法(mm)中紙:タテ71×ヨコ110枚数50枚穴数7穴紙厚(g/m2)紙厚:70・0.10mm程度罫幅(mm)5方眼罫中紙上質紙(森林認証紙)内容量1冊(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33041508ノ-897S-5
180
179
197(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする