曜日別特売

【DiS mobile inside】Surface Pro 10 with 5G eSIMデータ通信4年間・無制限利用権付

【DiS mobile inside】Surface Pro 10 with 5G eSIMデータ通信4年間・無制限利用権付 - マイクロソフト【DiS mobile inside】Surface Pro 10 with 5G eSIMデータ通信4年間・無制限利用権付 - マイクロソフト【DiS mobile inside】Surface Pro 10 with 5G eSIMデータ通信4年間・無制限利用権付 - マイクロソフト【DiS mobile inside】Surface Pro 10 with 5G eSIMデータ通信4年間・無制限利用権付 - マイクロソフト【DiS mobile inside】Surface Pro 10 with 5G eSIMデータ通信4年間・無制限利用権付 - マイクロソフト【DiS mobile inside】Surface Pro 10 with 5G eSIMデータ通信4年間・無制限利用権付 - マイクロソフト【DiS mobile inside】Surface Pro 10 with 5G eSIMデータ通信4年間・無制限利用権付 - マイクロソフト

eSIMとは…スマートフォン本体に内蔵されたSIMカードのことです。物理的なSIMカードを挿入する必要がなく、オンラインで契約や変更ができます。

用途リモートワーク、テレワーク、在宅勤務、営業、出張、外出先での業務、出張対応、公共Wi-Fi回避、セキュア通信、モバイルオフィス、災害時の通信確保、テザリング不要、クラウドアクセス、オンライン会議、フィールドワーク、即時データ送信、VPN接続、モバイル管理端末、IoT連携仕様●対応SIMサイズ:nanoSIM、eSIM●ハードウェアキーボード:なし 別売メモリー容量16GBディスプレイ13型解像度2880×1920ドット使用CPUIntel Core Ultra 5 プロセッサ 135U (12 コア / 14 スレッド / 最大 4.4 GHz / 12 MBキャッシュ)OSWindows 11 Pro 24H2容量(GB)256タッチスクリーン対応リフレッシュレート(Hz)最大120(ダイナミック リフレッシュ レート対応)オフィスソフトなし内容量1台
注意
※本製品は法人様限定モデルとなり、個人のお客様はご購入、ご利用いただけません。
※一定期間内に大量のデータ通信のご利用があった場合、混雑する時間帯の通信速度を制限する場合があります。
※タイプカバーキーボード・ペンは別売です。
※1キーボードのみ 【2024年3月発売】Surface Pro キーボード(ブラック)
※ 型番:EP2-00410
※2ペン付き 【2024年3月発売】 Surface Proキーボード(ペン収納付き/スリムペン付き)(ブラック)
※ 型番:8X8-00159
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33054939EP2-14740/CT
オープン
389,800
428,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする